EDWARDS SIGNALING 125HALSA120AB Đèn hiệu Halogen ổn định, 120V, Màu hổ phách
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn hiệu |
Màu | hổ phách |
điện áp | 120V |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều cao | Loại đèn | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125HALSR120A | đỏ | - | 3.25 " | 3.875 " | Halogen 24 watt | 120 VAC | €231.21 | ||
125HALSA120A | hổ phách | - | - | - | - | 120V | - | RFQ
| |
125HALSA24A | hổ phách | 0.77A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | halogen | 24 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
125HALSA24AB | hổ phách | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
| |
125HALSA24D | hổ phách | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
| |
125HALSA24DB | hổ phách | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
| |
125HALSB120A | Màu xanh da trời | 0.2A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | halogen | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.