BATTALION 5TUN8 Cửa thủy lực Closer gắn trên bề mặt
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Door Closer |
Vật liệu cánh tay | Nhôm |
Loại cánh tay | Đều đặn |
Hiệu suất gần hơn | Heavy Duty |
Loại gần hơn | Mở Không Giữ |
Chế độ hoạt động đóng | Thủy lực |
Màu | Đồng đen |
Giao cửa | Không thuận tay / có thể đảo ngược |
Chiều rộng cửa bên ngoài | 36 " |
Kết thúc | Đồng đen |
Chiều cao nhà ở | 3 / 4 " |
Chiều dài nhà ở | 9 1 / 16 " |
Chiều rộng nhà ở | 3.125 " |
Chiều rộng cửa bên trong | 44 " |
Tối đa Mở cửa | 90 Degrees |
Phong cách gắn kết | Bề mặt được gắn |
Chiếu từ tường | 3-1 / 8 " |
Kích thước lò xo | Có thể điều chỉnh 1 đến 4 |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.99 |
Chiều cao tàu (cm) | 21.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 35.05 |
Chiều rộng tàu (cm) | 34.04 |
Mã HS | 8302603000 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Chiều cao nhà ở | Chiều dài nhà ở | Chiều rộng nhà ở | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5TUN6 | Nhôm | 3.75 " | 13.625 " | 2.125 " | €422.72 | ||
5TUN7 | Đồng đen | 3.75 " | 13.625 " | 2.125 " | €422.72 | ||
5TUN9 | Nhôm | 3 / 4 " | 9 1 / 16 " | 3.125 " | €164.19 | ||
5TUP1 | Đồng đen | 3 / 4 " | 12 " | 2.25 " | €549.68 | ||
5TUP4 | Nhôm | 3 / 4 " | 12 " | 2.25 " | €370.94 | ||
5TUP5 | Nhôm | 3 / 4 " | 9 1 / 16 " | 3.125 " | €168.64 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.