Battalion 5tun9 | Máy đóng cửa thủy lực gắn trên bề mặt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 5TUN9 Tay co thủy lực gắn nổi | AE6LHN

BATTALION 5TUN9 Cửa thủy lực Closer gắn trên bề mặt

Trong kho
Khoản mục: AE6LHN phần: 5TUN9
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
€164.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDoor Closer
Vật liệu cánh tayNhôm
Loại cánh tayĐều đặn
Hiệu suất gần hơnHeavy Duty
Loại gần hơnMở Không Giữ
Chế độ hoạt động đóngThủy lực
Giao cửaKhông thuận tay / có thể đảo ngược
Chiều rộng cửa bên ngoài42 "
Kết thúcNhôm
Chiều cao nhà ở3 / 4 "
Chiều dài nhà ở9 1 / 16 "
Chiều rộng nhà ở3.125 "
Chiều rộng cửa bên trong48 "
Tối đa Mở cửa90 Degrees
Phong cách gắn kếtBề mặt được gắn
Chiếu từ tường3-1 / 8 "
Kích thước lò xoCó thể điều chỉnh 3 đến 6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.95
Chiều cao tàu (cm)21.59
Chiều dài tàu (cm)35.05
Chiều rộng tàu (cm)34.04
Mã HS8302603000
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Gắn phần cứng (Không bao gồm)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều cao nhà ởChiều dài nhà ởChiều rộng nhà ởGiá cả
BATTALION 5TUN6 Máy Đóng Cửa Thủy Lực Hạng Nặng | AE6LHK 5TUN6Nhôm3.75 "13.625 "2.125 "€422.72
BATTALION 5TUN7 Máy đóng cửa thủy lực hạng nặng | AE6LHL 5TUN8 5TUN7Đồng đen3.75 "13.625 "2.125 "€422.72
BATTALION 5TUN8 Tay co thủy lực gắn nổi | AE6LHM 5TUN8Đồng đen3 / 4 "9 1 / 16 "3.125 "-
RFQ
BATTALION 5TUP1 Tay co thủy lực gắn nổi | AE6LHQ 5TUP1Đồng đen3 / 4 "12 "2.25 "€549.68
BATTALION 5TUP4 Tay co thủy lực gắn nổi | AE6LHU 5TUP4Nhôm3 / 4 "12 "2.25 "€370.94
BATTALION 5TUP5 Tay co thủy lực gắn nổi | AE6LHV 5TUP5Nhôm3 / 4 "9 1 / 16 "3.125 "€168.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION 5TUN9 Cửa thủy lực Closer gắn trên bề mặt
€164.19 /đơn vị