BANJO FITTINGS LST075-80V Poly T-Line Lọc, Màn hình 80 Mesh, 3/4 x 3/4 Inch, FKM
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc T-Line |
Vật chất | polypropylene |
Tối đa Áp lực vận hành | 300 psi |
Kích thước lưới | 80 |
Micron | 177 |
Kích thước máy | 3/4 x 3/4 " |
Phong cách | polypropylene |
Kiểu | Bộ lọc T |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa Áp lực vận hành | Kích thước lưới | Micron | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LST075-30 | 300 psi | 30 | 595 | 3/4 x 3/4 " | €57.65 | ||
LST075-50 | 300 psi | 50 | 297 | 3/4 x 3/4 " | €57.65 | ||
LST075-80 | 300 psi | 80 | 177 | 3/4 x 3/4 " | €57.79 | ||
LST075-100 | 300 psi | 100 | 149 | 3/4 x 3/4 " | €53.91 | ||
LST075-16 | 150 psi | 16 | 1190 | 3/4 x 3/4 " | €53.91 | ||
LST075-16V | 150 psi | 16 | 1190 | 3 / 4 " | €52.27 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.