A B Vòng bi: Banh , Tụ điện yêu cầu: Không , Nhiệm vụ: liên tiếp , Nhóm hiệu quả: NEMA Premium (R) , Bao vây: TEFC , Khung: 145T , Nguyên liệu khung: Thép cán , Kích thước khung hình: 182T , Ampe đầy tải: 6.3 ,Hz: 60 , Lớp cách nhiệt: F , Xếp hạng biến tần: Có , Chiều dài trục ít hơn: 12 1 / 16 " , tối đa. Nhiệt độ xung quanh.: Độ phân giải C , Ứng dụng động cơ: Ứng dụng chung , Thiết kế động cơ: 3 pha , Thiết kế vỏ động cơ: Làm mát bằng quạt hoàn toàn kèm theo , Vị trí lắp động cơ: Ngang , Thiết kế trục động cơ: Có khóa , Bảo vệ nhiệt động cơ: Không áp dụng , Gắn: Căn cứ , RPM trên bảng tên: 1750 , Hiệu suất danh nghĩa: 86.5% , Số tốc độ: 1 , Tổng chiều dài: 14.437 " , Giai đoạn: 3 , Vòng xoay: CW / CCW , vòng/phút: 900 , Nhóm RPM: 1701-1800 , Phạm vi vòng/phút: 1701-1800 , Yếu tố dịch vụ: 1.15 , Đường kính trục.: 7 / 8 " , Chiều dài trục: 2.375 " , Sự bảo đảm: 1 năm