Đàn Banjo Lst075-50 | Bộ lọc T-line, Màn hình 100 lưới, 3/4 X 3/4 Inch, Thép không gỉ | 3dtx1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BANJO FITTINGS LST075-50 Bộ lọc chữ T, Màn hình 100 lưới, 3/4 x 3/4 Inch, Thép không gỉ | AC8TYT 3DTX1

BANJO FITTINGS Bộ lọc dòng chữ T LST075-50, Màn hình 100 lưới, 3/4 x 3/4 inch, thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AC8TYT phần: LST075-50Tham chiếu chéo: 3DTX1
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
€57.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc T-Line
Màu bátĐen
MàuĐen
Kiểu kết nốiFNPT
Vật liệu đệmEPDM
Chiều cao8 11 / 16 "
Vật liệu vỏpolypropylene
Chiều dài3.625 "
Vật chấtpolypropylene
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.150 độ F
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Lưới thép50
Kích thước lưới50
Micron297
Kích thước đường ống3 / 4 "
Màn316 thép không gỉ
Chất liệu màn hình316 thép không gỉ
Kích thước máy3/4 x 3/4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)23.11
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8421290065
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực vận hànhKích thước lướiMicronKích thước máyGiá cả
BANJO FITTINGS LST075-30 Bộ lọc chữ T, Màn hình 100 lưới, 3/4 x 3/4 Inch, Thép không gỉ | AC8TYR 3DTW9 LST075-30300 psi305953/4 x 3/4 "€57.65
PHỤ KIỆN BANJO LST075-80 Bộ lọc chữ T, Màn hình 100 lưới, 3/4 x 3/4 Inch, Thép không gỉ | AC8TYU 3DTX2 LST075-80300 psi801773/4 x 3/4 "€57.79
PHỤ KIỆN BANJO LST075-80V Bộ lọc Poly T-Line, Màn hình lưới 80, 3/4 x 3/4 Inch, FKM | BW9CKH LST075-80V300 psi801773/4 x 3/4 "€47.54
RFQ
PHỤ KIỆN BANJO LST075-100 Bộ lọc chữ T, Màn hình 100 lưới, 3/4 x 3/4 Inch, Thép không gỉ | BW9CLA LST075-100300 psi1001493/4 x 3/4 "€53.91
PHỤ KIỆN BANJO LST075-16 Bộ lọc chữ T, Màn hình 100 lưới, 3/4 x 3/4 Inch, Thép không gỉ | BW9CLB LST075-16150 psi1611903/4 x 3/4 "€53.91
PHỤ KIỆN BANJO LST075-16V T Lọc, Với 16 Lưới Lưới, Kích Thước 3/4 Inch, Polypropylene | BW9DKH LST075-16V150 psi1611903 / 4 "€52.27
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BANJO FITTINGS Bộ lọc dòng chữ T LST075-50, Màn hình 100 lưới, 3/4 x 3/4 inch, thép không gỉ
€57.65 /đơn vị