BANJO FITTINGS EVR2042FP Van điện điều chỉnh đầy đủ cổng 6 giây 2 dây, kích thước 2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van bi được kích hoạt bằng điện |
Vật chất | polypropylene |
Áp suất tối đa | 150 psi |
Thời gian đáp ứng | 6 thứ hai |
Kích thước máy | 2" |
Phong cách | Điều tiết |
Kiểu | Tiêu chuẩn |
Kích thước van | 2" |
Mô hình | Mục | Chất liệu bóng | Nhóm sản phẩm van bi | Vật chất | Tối đa Áp lực nước | Kích thước đường ống | Hải cảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV075 | Van bi được kích hoạt bằng điện | 316 thép không gỉ | Actuated | polypropylene | 150 psi ở 70 độ F | 3 / 4 " | Full | €692.29 | |
EV100FP | Van bi được kích hoạt bằng điện | 316 thép không gỉ | Actuated | polypropylene | 150 psi ở 70 độ F | 1" | Full | €710.17 | |
EV150 | Van bi được kích hoạt bằng điện | 316 thép không gỉ | Actuated | polypropylene | 150 psi ở 70 độ F | 1.5 " | Full | €1,058.14 | |
EV200 | Van bi được kích hoạt bằng điện | 316 thép không gỉ | Actuated | polypropylene | 150 psi ở 70 độ F | 2" | Tiêu chuẩn | €976.95 | |
EV204FP | Van bi được kích hoạt bằng điện | 316 thép không gỉ | Actuated | polypropylene | 150 psi ở 70 độ F | 2" | Full | €1,052.02 | |
EV07524 | Van bi được kích hoạt bằng điện | 316 thép không gỉ | Actuated | polypropylene | 150 psi ở 70 độ F | 3 / 4 " | Full | - | RFQ
|
EV100FP24 | Van bi được kích hoạt bằng điện | 316 thép không gỉ | Actuated | polypropylene | 150 psi ở 70 độ F | 1" | Full | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.