BANJO FITTINGS Van bi kích hoạt điện EV07524, 3 dây, 24V, 3/4 inch
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van bi được kích hoạt bằng điện |
Chất liệu bóng | 316 thép không gỉ |
Nhóm sản phẩm van bi | Actuated |
Phong cách cơ thể | Đường 2 |
Kết nối | FNPT |
Kiểu kết nối | FNPT x FNPT |
chỉ số | Đóng mở |
Vật chất | polypropylene |
Tối đa Áp lực nước | 150 psi ở 70 độ F |
Áp suất tối đa | 150 psiCWP |
Kích thước đường ống | 3 / 4 " |
Hải cảng | Full |
Đã xếp hạng cho | 150 psi |
Thời gian đáp ứng | 3/4 giây |
Vật liệu con dấu | EPDM |
Hải cẩu | EPDM |
Chất liệu ghế | PTFE |
Vật liệu gốc | 316 thép không gỉ |
Loại thân | Thân cây 1 mảnh |
Nhiệt độ. Phạm vi | 0 độ F đến 150 độ F |
Kích thước van | 3 / 4 " |
Cấu trúc van | Mảnh ghép |
điện áp | 24 VDC |
Điện áp (DC) | 12V |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.93 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 26.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 16.26 |
Mã HS | 8481805090 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Mục | Chất liệu bóng | Nhóm sản phẩm van bi | Vật chất | Tối đa Áp lực nước | Kích thước đường ống | Hải cảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV075 | Van bi được kích hoạt bằng điện | 316 thép không gỉ | Actuated | polypropylene | 150 psi ở 70 độ F | 3 / 4 " | Full | €692.29 | |
EV100FP | Van bi được kích hoạt bằng điện | 316 thép không gỉ | Actuated | polypropylene | 150 psi ở 70 độ F | 1" | Full | €710.17 | |
EV150 | Van bi được kích hoạt bằng điện | 316 thép không gỉ | Actuated | polypropylene | 150 psi ở 70 độ F | 1.5 " | Full | €1,058.14 | |
EV200 | Van bi được kích hoạt bằng điện | 316 thép không gỉ | Actuated | polypropylene | 150 psi ở 70 độ F | 2" | Tiêu chuẩn | €976.95 | |
EV204FP | Van bi được kích hoạt bằng điện | 316 thép không gỉ | Actuated | polypropylene | 150 psi ở 70 độ F | 2" | Full | €1,052.02 | |
EV100FP24 | Van bi được kích hoạt bằng điện | 316 thép không gỉ | Actuated | polypropylene | 150 psi ở 70 độ F | 1" | Full | - | RFQ
|
EV15024 | Van bi được kích hoạt bằng điện | 316 thép không gỉ | Actuated | polypropylene | 150 psi ở 70 độ F | 1.5 " | Full | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.