Đàn Banjo Ev200 | Van điện bật/tắt ren, Thời gian đáp ứng 1-1/4 giây, 2 inch, Polypropylen | 3elx6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BANJO FITTINGS EV200 Van điện bật/tắt ren, Thời gian phản hồi 1-1/4 giây, 2 inch, Polypropylen | AC8XFF 3ELX6

BANJO FITTINGS Van điện bật / tắt EV200, Thời gian đáp ứng 1-1 / 4 giây, 2 inch, Polypropylene

Trong kho
Khoản mục: AC8XFF phần: EV200Tham chiếu chéo: 3ELX6
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
€976.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi được kích hoạt bằng điện
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biActuated
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Phong cách cơ thểĐường 2
Kết nốiFNPT
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
chỉ sốĐóng mở
Vật chấtpolypropylene
Tối đa Áp lực nước150 psi ở 70 độ F
Áp suất tối đa150 psi
Kích thước đường ống2"
Hải cảngTiêu chuẩn
Đã xếp hạng cho150 psi
Thời gian đáp ứng1 1/4 giây
Vật liệu con dấuEPDM
Hải cẩuEPDM
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốc316 thép không gỉ
Loại thânThân cây 1 mảnh
Phong cáchOn / Off
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ F đến 150 độ F
UPC791206050233
Kích thước van2"
Cấu trúc vanMảnh ghép
điện áp12 VDC
Điện áp (DC)12V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.88
Chiều cao tàu (cm)16.76
Chiều dài tàu (cm)26.42
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChất liệu bóngNhóm sản phẩm van biVật chấtTối đa Áp lực nướcKích thước đường ốngHải cảngGiá cả
PHỤ KIỆN BANJO EV075 Van bi, được kích hoạt bằng điện, có ren 3/4 inch, Tim phản hồi 3/4 giây | AC8XFC 3ELX3 EV075Van bi được kích hoạt bằng điện316 thép không gỉActuatedpolypropylene150 psi ở 70 độ F3 / 4 "Full€639.92
PHỤ KIỆN BANJO Van điện mặt bích EV100FP, Bật/Tắt, 1 Inch, Thời gian đáp ứng 3/4, Polypropylen | AC8XFD 3ELX4 EV100FPVan bi được kích hoạt bằng điện316 thép không gỉActuatedpolypropylene150 psi ở 70 độ F1"Full€656.45
PHỤ KIỆN BANJO EV150 Bật/Tắt ren Van điện-1-1/4 Thời gian phản hồi, 1-1/2 Inch, Polypropylen | AC8XFE 3ELX5 EV150Van bi được kích hoạt bằng điện316 thép không gỉActuatedpolypropylene150 psi ở 70 độ F1.5 "Full€911.35
PHỤ KIỆN BANJO EV204FP Van điện bật/tắt ren Fp, Thời gian phản hồi 1-1/4 giây, 2 inch, Polypropylen | AC8XFG 3ELX7 EV204FPVan bi được kích hoạt bằng điện316 thép không gỉActuatedpolypropylene150 psi ở 70 độ F2"Full€1,041.09
PHỤ KIỆN BANJO EV07524 Van bi điều khiển bằng điện, 3 dây, 24V, Kích thước 3/4 Inch | AC8XFH 3ELX8 EV07524Van bi được kích hoạt bằng điện316 thép không gỉActuatedpolypropylene150 psi ở 70 độ F3 / 4 "Full-
RFQ
PHỤ KIỆN BANJO EV100FP24 Van bi điều khiển bằng điện, 3 dây, 24V, cỡ 1 inch | AC8XFJ 3ELX9 EV100FP24Van bi được kích hoạt bằng điện316 thép không gỉActuatedpolypropylene150 psi ở 70 độ F1"Full-
RFQ
PHỤ KIỆN BANJO EV15024 Van điện, 24 Volt, Bật/Tắt 1 giây, Kích thước 1-1/2 Inch | AC8XFK 3ELY1 EV15024Van bi được kích hoạt bằng điện316 thép không gỉActuatedpolypropylene150 psi ở 70 độ F1.5 "Full-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BANJO FITTINGS Van điện bật / tắt EV200, Thời gian đáp ứng 1-1 / 4 giây, 2 inch, Polypropylene
€976.95 /đơn vị