vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BỘ LỌC BALDWIN BT8307MPG Bộ lọc thủy lực Spin-on/max | AC2XGC 2NUX9

BALDWIN FILTERS Bộ lọc thủy lực BT8307MPG Spin-on / max

Trong kho
Khoản mục: AC2XGC phần: BT8307MPGTham chiếu chéo: 2NUX9

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€85.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
Thiết kế bộ lọcquay trên
Chiều cao6 31 / 32 "
Chiều dài6 31 / 32 "
Bên ngoài Dia.5-1 / 16 "
Chiều rộng5 1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.24
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8421290065
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ lọc spin-on hiệu suất cao được thiết kế để ngăn chặn sự xâm nhập của các chất gây ô nhiễm vào các bộ phận nhạy cảm của động cơ
  • Có thiết kế quay thủy lực bằng thủy tinh hiệu quả cao được trang bị miếng đệm G369-B để cung cấp vòng đệm bên ngoài giữa bộ lọc và động cơ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiBên ngoài Dia.Chiều rộngGiá cả
BỘ LỌC BALDWIN BT9433 Spin-on thủy lực | AA3TDK 11U563 BT94339 17 / 32 "9 17 / 32 "3-3 / 34 "3 3 / 34 "€158.55
BỘ LỌC BALDWIN BT9436-MPG Bộ lọc thủy lực Spin On 6 1/8 H In | AA6RMB 14R260 BT9436-MPG6.125 "6.125 "3.75 "3.75 "€130.24
BỘ LỌC BALDWIN BT839-10 Bộ lọc thủy lực, thiết kế xoay, chiều dài 5-13/32 inch | AC2KWU 2KXU6 BT839-105 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€15.97
BỘ LỌC BALDWIN BT287-10 Spin-on Bộ lọc thủy lực | AC2KYB 2KXX9 BT287-107"7"5.031 "5.031 "€41.03
BỘ LỌC BALDWIN BT259 Bôi trơn toàn dòng/Spin-on thủy lực | AC2KYF 2KXY4 BT2595 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€14.24
BỘ LỌC BALDWIN B236 Bộ lọc bôi trơn/thủy lực Spin-on Full-flow | AC2KYR 2KXZ5 B2368.125 "8.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€26.67
BỘ LỌC BALDWIN BT839 Bộ lọc thủy lực, Thiết kế xoay, Xếp hạng 12 Micron | AC2KZE 2KYA6 BT8395 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€16.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BALDWIN FILTERS Bộ lọc thủy lực BT8307MPG Spin-on / max
€85.94 /đơn vị