Baldwin Filters Bt259 | Spin-on bôi trơn/thủy lực toàn dòng | 2kxy4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BỘ LỌC BALDWIN BT259 Bôi trơn toàn dòng/Spin-on thủy lực | AC2KYF 2KXY4

BALDWIN FILTERS BT259 Lube / quay thủy lực đầy đủ

Trong kho
Khoản mục: AC2KYF phần: BT259Tham chiếu chéo: 2KXY4
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
€14.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
Thiết kế bộ lọcquay trên
Chiều cao5 13 / 32 "
Chiều dài5 13 / 32 "
Bên ngoài Dia.3-11 / 16 "
Chiều rộng3 11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8421230000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Full-Flow

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiBên ngoài Dia.Chiều rộngGiá cả
BỘ LỌC BALDWIN BT9433 Spin-on thủy lực | AA3TDK 11U563 BT94339 17 / 32 "9 17 / 32 "3-3 / 34 "3 3 / 34 "€158.55
BỘ LỌC BALDWIN BT9436-MPG Bộ lọc thủy lực Spin On 6 1/8 H In | AA6RMB 14R260 BT9436-MPG6.125 "6.125 "3.75 "3.75 "€130.24
BỘ LỌC BALDWIN BT839-10 Bộ lọc thủy lực, thiết kế xoay, chiều dài 5-13/32 inch | AC2KWU 2KXU6 BT839-105 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€15.97
BỘ LỌC BALDWIN BT287-10 Spin-on Bộ lọc thủy lực | AC2KYB 2KXX9 BT287-107"7"5.031 "5.031 "€41.03
BỘ LỌC BALDWIN B236 Bộ lọc bôi trơn/thủy lực Spin-on Full-flow | AC2KYR 2KXZ5 B2368.125 "8.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€26.67
BỘ LỌC BALDWIN BT839 Bộ lọc thủy lực, Thiết kế xoay, Xếp hạng 12 Micron | AC2KZE 2KYA6 BT8395 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€16.93
BỘ LỌC BALDWIN BT8851-MPG Bộ lọc xoay thủy lực, dài 9-19/32 inch | AC2LBX 2KYH9 BT8851-MPG9.5939.5933.75 "3.75 "€107.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BALDWIN FILTERS BT259 Lube / quay thủy lực đầy đủ
€14.24 /đơn vị