Bộ lọc thủy lực Baldwin Bt839-10, Spin On | 2kxu6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BỘ LỌC BALDWIN BT839-10 Bộ lọc thủy lực, thiết kế xoay, chiều dài 5-13/32 inch | AC2KWU 2KXU6

BALDWIN FILTERS Bộ lọc thủy lực BT839-10, thiết kế quay, chiều dài 5-13/32 inch

Trong kho
Khoản mục: AC2KWU phần: BT839-10Tham chiếu chéo: 2KXU6
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
€15.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
Thiết kế bộ lọcquay trên
Chiều cao5 13 / 32 "
Chiều dài5 13 / 32 "
Bên ngoài Dia.3-11 / 16 "
Chiều rộng3 11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8421230000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ lọc thủy lực Baldwin BT839-10 được thiết kế để bảo vệ động cơ và các thành phần của hệ thống nhiên liệu khỏi nước, hạt, vi khuẩn, sáp và chất kết tủa; được sử dụng trong các ngành công nghiệp hàng hải, khai thác mỏ, dầu khí và xây dựng
  • Có thiết kế xoay để lắp nhanh và vận hành an toàn
  • Vỏ kim loại phủ sơn đảm bảo độ bền và chống mài mòn
  • Được trang bị một miếng đệm để làm kín bên ngoài giữa bộ lọc và động cơ
  • Cung cấp xếp hạng lọc lên đến 12 micron

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiBên ngoài Dia.Chiều rộngGiá cả
BỘ LỌC BALDWIN BT9433 Spin-on thủy lực | AA3TDK 11U563 BT94339 17 / 32 "9 17 / 32 "3-3 / 34 "3 3 / 34 "€158.55
BỘ LỌC BALDWIN BT9436-MPG Bộ lọc thủy lực Spin On 6 1/8 H In | AA6RMB 14R260 BT9436-MPG6.125 "6.125 "3.75 "3.75 "€130.24
BỘ LỌC BALDWIN BT287-10 Spin-on Bộ lọc thủy lực | AC2KYB 2KXX9 BT287-107"7"5.031 "5.031 "€41.03
BỘ LỌC BALDWIN BT259 Bôi trơn toàn dòng/Spin-on thủy lực | AC2KYF 2KXY4 BT2595 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€14.24
BỘ LỌC BALDWIN B236 Bộ lọc bôi trơn/thủy lực Spin-on Full-flow | AC2KYR 2KXZ5 B2368.125 "8.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€26.67
BỘ LỌC BALDWIN BT839 Bộ lọc thủy lực, Thiết kế xoay, Xếp hạng 12 Micron | AC2KZE 2KYA6 BT8395 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€16.93
BỘ LỌC BALDWIN BT8851-MPG Bộ lọc xoay thủy lực, dài 9-19/32 inch | AC2LBX 2KYH9 BT8851-MPG9.5939.5933.75 "3.75 "€107.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BALDWIN FILTERS Bộ lọc thủy lực BT839-10, thiết kế quay, chiều dài 5-13/32 inch
€15.97 /đơn vị