B&k Precision 4013b | Bộ tạo hàm 12 MHz | 38w998 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ tạo chức năng B&K PRECISION 4013B 12mhz | AC7VPM 38W998

B&K PRECISION Máy phát chức năng 4013B 12mhz

Trong kho
Khoản mục: AC7VPM Model: 4013BTham chiếu chéo: 38W998
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
€688.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phát tín hiệu
Giao diệnMàn hình LCD
Trở kháng50 Ohms
Nguồn điệnĐầu vào dòng AC (110V / 220V)
Dải sóng hình sin (MHz)0.1 Hz đến 12 MHz
Dải sóng vuông (MHz)0.1 Hz đến 12 MHz
Loại quétliên tiếp
KiểuChức năng DDS

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)33.02
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8543200000
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác quay số tần số (%) (0-100)
  • Dải dạng sóng khác (Tam giác 0.1 đến 12 MHz)
  • Biên độ đầu ra (10 mV đến 10 Vp-p)
  • Suy hao đầu ra (+/- 0.5 dB đến 1 MHz, +/- 1 dB đến 12 MHz)
  • Biến dạng sóng hình sin (DC - 100 kHz, -55 dBc, 100 kHz - 1 MHz, Dưới -45 dBc, 1 MHz - 7 MHz, Dưới -30 dBc)
  • Độ chính xác sóng hình sin / vuông (0.01% +/- 0.186 Hz)
  • Sq. Thời gian sóng dâng / giảm (nS) (Dưới 20)
  • Quét (Tuyến tính và Logarit, Lên hoặc Xuống)
  • Dải quét (Phụ thuộc dải dạng sóng)
  • Tốc độ quét (20 mili giây đến 100 giây)
  • Tính năng đặc biệt: Bảo vệ ngắn mạch trên đầu ra

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiao diệnGiao thứcNguồn điệnKiểuGiá cả
B&K PRECISION 4033 Bộ tạo xung 50 Mhz | AA6LVX 14G850 4033Đồ họa LCDRS-232 và GPIBĐầu vào dòng: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, tối đa 50 VA.Xung€8,285.93
B&K PRECISION 4034 Bộ tạo xung kênh đôi 50 Mhz | AA6LVY 14G851 4034Đồ họa LCDRS-232 và GPIBĐầu vào dòng: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, tối đa 50 VA.Xung€12,474.70
Bộ tạo chức năng B&K PRECISION 4007B 7mhz | AC7VPL 38W997 4007BMàn hình LCD-Đầu vào dòng AC (110V / 220V)Chức năng DDS€624.84
Bộ tạo chức năng B&K PRECISION 4014B 12mhz Am/fm | AC7VPN 38W999 4014BMàn hình LCD màuUSBĐầu vào dòng AC (110V / 220V)Chức năng DDS€754.87
Bộ tạo chức năng B&K PRECISION 4040B 20mhz | AC7VPP 38X001 4040BMàn hình LCD màuUSBĐầu vào dòng AC (110V / 220V)Chức năng DDS€868.40
Bộ tạo tín hiệu B&K PRECISION 4053B, LCD màu 4.5 inch, 10 MHz | CD2LXD 53TY73 4053BMàn hình LCD màu 4.5 "-Đầu vào dòng AC (115/230 VAC, 50/60 Hz)Hàm / Dạng sóng tùy ý€980.96
Bộ tạo tín hiệu B&K PRECISION 4054B, LCD màu 4.5 inch, 30 MHz | CD2LXE 53TY74 4054BMàn hình LCD màu 4.5 "-Đầu vào dòng AC (115/230 VAC, 50/60 Hz)Hàm / Dạng sóng tùy ý€1,100.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

B&K PRECISION Máy phát chức năng 4013B 12mhz
€688.29 /đơn vị