NOBLES MV-STRV-0001 Máy vắt thảm đi bộ, Dung tích 21 gallon, Pin 235Ah, 100 Psi, Đường dẫn làm sạch 22 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Walk Behind Car Extractor |
Tốc độ bàn chải | 400 RPM |
Đường vệ sinh | 22 " |
Nguồn điện | 4 Pin 6V, 235Ah |
Sức ép | 100 PSI |
Dung tích bình phục hồi | 21 gal. |
Dung tích bể chứa giải pháp | 21 gal. |
Mức âm thanh | 72 dB |
Động cơ chân không | 2 3 Giai đoạn, 0.6 mã lực |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.