B&k Precision 4033 | Máy phát xung 50 MHz | 14g850 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

B&K PRECISION 4033 Bộ tạo xung 50 Mhz | AA6LVX 14G850

B&K PRECISION Máy phát xung 4033 50 Mhz

Trong kho
Khoản mục: AA6LVX phần: 4033Tham chiếu chéo: 14G850
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
€8,285.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phát tín hiệu
Giao diệnĐồ họa LCD
Trở kháng50 Ohms điển hình
Giao thứcRS-232 và GPIB
Nguồn điệnĐầu vào dòng: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, tối đa 50 VA.
KiểuXung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS8543200000
Quốc giaIL

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác quay số tần số (%) (0-100)
  • Dải dạng sóng khác (0.1 Hz đến 50 MHz (Xung))
  • Biên độ đầu ra (10 Vpp thành đầu ra 50 Ohms)
  • Các tính năng đặc biệt: Chế độ kích hoạt linh hoạt, Gated Burst và Chiều rộng bên ngoài, Có thể lập trình qua GPIB và RS-232; Tương thích SCPI

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiao diệnGiao thứcNguồn điệnKiểuGiá cả
B&K PRECISION 4034 Bộ tạo xung kênh đôi 50 Mhz | AA6LVY 14G851 4034Đồ họa LCDRS-232 và GPIBĐầu vào dòng: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, tối đa 50 VA.Xung€12,474.70
Bộ tạo chức năng B&K PRECISION 4007B 7mhz | AC7VPL 38W997 4007BMàn hình LCD-Đầu vào dòng AC (110V / 220V)Chức năng DDS€624.84
Bộ tạo chức năng B&K PRECISION 4013B 12mhz | AC7VPM 38W998 4013BMàn hình LCD-Đầu vào dòng AC (110V / 220V)Chức năng DDS€688.29
Bộ tạo chức năng B&K PRECISION 4014B 12mhz Am/fm | AC7VPN 38W999 4014BMàn hình LCD màuUSBĐầu vào dòng AC (110V / 220V)Chức năng DDS€754.87
Bộ tạo chức năng B&K PRECISION 4040B 20mhz | AC7VPP 38X001 4040BMàn hình LCD màuUSBĐầu vào dòng AC (110V / 220V)Chức năng DDS€868.40
Bộ tạo tín hiệu B&K PRECISION 4053B, LCD màu 4.5 inch, 10 MHz | CD2LXD 53TY73 4053BMàn hình LCD màu 4.5 "-Đầu vào dòng AC (115/230 VAC, 50/60 Hz)Hàm / Dạng sóng tùy ý€980.96
Bộ tạo tín hiệu B&K PRECISION 4054B, LCD màu 4.5 inch, 30 MHz | CD2LXE 53TY74 4054BMàn hình LCD màu 4.5 "-Đầu vào dòng AC (115/230 VAC, 50/60 Hz)Hàm / Dạng sóng tùy ý€1,100.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

B&K PRECISION Máy phát xung 4033 50 Mhz
€8,285.93 /đơn vị