AUTOQUIP TSL-060-0170 Dock Lift, Chiều cao nâng 78.75 inch, Công suất 17000 lbs
Khoản mục: CG6CZY
phần: TSL-060-0170
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cầu nâng |
Tải trục | 12200 Lbs. |
Chiều dài cơ sở | 118 " |
Chiều rộng cơ sở | 62 " |
Chiều dài cầu | 72 " |
Chiều rộng cầu | 12 " |
Tải trọng | 17000 Lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 18.75 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 144 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 72 " |
Động cơ HP | 5 |
Số xi lanh | 2 |
Nâng cao chiều cao | 78.75 " |
Thời gian | 37.5 giây. |
Chiều dài hành trình | 60 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3712.5 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Tải trục | Chiều rộng cơ sở | Tải trọng | Min. Chiều dài nền tảng | Min. Chiều rộng nền tảng | Thời gian | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSL-059-0195 | 15300 Lbs. | 62 " | 19500 Lbs. | 144 " | 84 " | 36.9 giây. | - | RFQ
|
TSL-059-0200 | 15500 Lbs. | 62 " | 20000 lbs. | 144 " | 72 " | 36.9 giây. | - | RFQ
|
TSL-060-0095 | 6000 Lbs. | 74 " | 9500 lbs. | 144 " | 96 " | 33.3 giây. | - | RFQ
|
TSL-060-0100 | 7000 Lbs. | 74 " | 10000 lbs. | 132 " | 96 " | 33.3 giây. | - | RFQ
|
TSL-060-0125 | 9000 Lbs. | 74 " | 12500 Lbs. | 144 " | 96 " | 33.3 giây. | - | RFQ
|
TSL-060-0130 | 9500 Lbs. | 62 " | 13000 lbs. | 144 " | 72 " | 33.3 giây. | - | RFQ
|
TSL-060-0135 | 9800 Lbs. | 62 " | 13500 Lbs. | 132 " | 72 " | 33.3 giây. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.