AUTOQUIP TSL-060-0095 Dock Lift, Chiều cao nâng 72.5 inch, Công suất 9500 lbs
Khoản mục: CG6CZP
phần: TSL-060-0095
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cầu nâng |
Tải trục | 6000 Lbs. |
Chiều dài cơ sở | 118 " |
Chiều rộng cơ sở | 74 " |
Chiều dài cầu | 72 " |
Chiều rộng cầu | 12 " |
Tải trọng | 9500 lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 12.5 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 144 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 96 " |
Động cơ HP | 5 |
Số xi lanh | 2 |
Nâng cao chiều cao | 72.5 " |
Thời gian | 33.3 giây. |
Chiều dài hành trình | 60 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3600 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Tải trục | Chiều rộng cơ sở | Tải trọng | Min. Chiều dài nền tảng | Min. Chiều rộng nền tảng | Thời gian | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSL-059-0195 | 15300 Lbs. | 62 " | 19500 Lbs. | 144 " | 84 " | 36.9 giây. | - | RFQ
|
TSL-059-0200 | 15500 Lbs. | 62 " | 20000 lbs. | 144 " | 72 " | 36.9 giây. | - | RFQ
|
TSL-060-0100 | 7000 Lbs. | 74 " | 10000 lbs. | 132 " | 96 " | 33.3 giây. | - | RFQ
|
TSL-060-0125 | 9000 Lbs. | 74 " | 12500 Lbs. | 144 " | 96 " | 33.3 giây. | - | RFQ
|
TSL-060-0130 | 9500 Lbs. | 62 " | 13000 lbs. | 144 " | 72 " | 33.3 giây. | - | RFQ
|
TSL-060-0135 | 9800 Lbs. | 62 " | 13500 Lbs. | 132 " | 72 " | 33.3 giây. | - | RFQ
|
TSL-060-0140 | 10500 Lbs. | 62 " | 14000 lbs. | 120 " | 72 " | 33.3 giây. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.