AUTOQUIP Bàn nâng dạng kéo TRK-096-0060-T2, Chiều rộng bệ 72 inch, Chiều cao 19.5 - 115.5 inch
Khoản mục: CG6CGW
phần: TRK-096-0060-T2
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
Chiều dài cơ sở | 80 " |
Chiều rộng cơ sở | 48 " |
Tải trọng | 6000 lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 19.5 " |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 104 " |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 72 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 82 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 48 " |
Động cơ HP | 5 |
Số xi lanh | 2 |
Nâng cao chiều cao | 115.5 " |
Thời gian | 30 giây. |
Chiều dài hành trình | 96 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 990 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Động cơ HP | Chiều dài cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Thời gian | Tải trọng | Tối đa Chiều dài nền tảng | Tối đa Chiều rộng nền tảng | Min. Chiều dài nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRK-036-0020-T2 | 1.5 | 32 " | 26 " | 13 giây. | 2000 lbs. | 56 " | 50 " | 32 " | - | RFQ
|
TRK-060-0020-T2 | 1.5 | 47.25 " | 23 " | 21 giây. | 2000 lbs. | 72 " | 47 " | 47.25 " | - | RFQ
|
TRK-060-0040-T2 | 5 | 47.25 " | 33 " | 42 giây. | 4000 lbs. | 72 " | 57 " | 47.25 " | - | RFQ
|
TRK-060-0100-T2 | 5 | 58 " | 48 " | 65 giây. | 10000 lbs. | 82 " | 72 " | 58 " | - | RFQ
|
TRK-072-0020-T2 | 1.5 | 56 " | 36 " | 26 giây. | 2000 lbs. | 80 " | 60 " | 56 " | - | RFQ
|
TRK-072-0040-T2 | 5 | 56 " | 36 " | 35 giây. | 4000 lbs. | 80 " | 60 " | 56 " | - | RFQ
|
TRK-072-0060-T2 | 5 | 56 " | 35 " | 35 giây. | 6000 lbs. | 80 " | 59 " | 56 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.