Ống bện thủy lực cao su dòng EATON Danfoss H039
Ống bện thủy lực cao su Eaton Danfoss H039 Series lý tưởng cho ống hút thủy lực, nhiên liệu thô, dầu bôi trơn, xăng, không khí, nước và chuyển hóa chất. Chúng được sử dụng để chuyển chất lỏng trong các hệ thống thủy lực sử dụng nước áp suất cao và nhiên liệu từ dầu mỏ nói chung.hữu ích. Cảm ơn !các dịch vụ dùng thử. Read more
Phong cách | Mô hình | Kích thước dấu gạch ngang | Ống bên trong Dia. | Chiều dài ống | Ống ngoài Dia. | Tối thiểu. Bán kính uốn cong | Áp lực vận hành | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H03912-100 | 12 | 3 / 4 " | 100ft. | 1-9 / 32 " | 2-1 / 2 " | 300 PSI | €3,048.89 | |
A | H03912-150 | 12 | 3 / 4 " | 150ft. | 1-9 / 32 " | 2-1 / 2 " | 300 PSI | €4,014.41 | |
A | H03916-100 | 16 | 1" | 100ft. | 1-1 / 2 " | 3" | 250 psi | €2,849.91 | |
A | H03916-150 | 16 | 1" | 150ft. | 1-1 / 2 " | 3" | 250 psi | €4,325.88 | |
A | H03920-150 | 20 | 1-1 / 4 " | 150ft. | 1-53 / 64 " | 4" | 200 psi | €5,121.82 | |
A | H03920-100 | 20 | 1-1 / 4 " | 100ft. | 1-53 / 64 " | 4" | 200 psi | €3,616.41 | |
A | H03924-100 | 24 | 1-1 / 2 " | 100ft. | 2-5 / 64 " | 5" | 150 psi | €4,343.21 | |
A | H03924-150 | 24 | 1-1 / 2 " | 150ft. | 2-5 / 64 " | 5" | 150 psi | €6,506.13 |
Tính năng
- Chúng có thể hoạt động ở nhiệt độ từ -45 đến 135 độ C.
- Các ống bện thủy lực này có vỏ cao su tổng hợp để chống hư hại do xoắn, uốn hoặc mài mòn.
- Chúng có các ống cao su tổng hợp được gia cố bằng sợi và dây để chịu được áp suất lên đến 300 psi.
- Các ống bện thủy lực này được uốn tại nhà máy để lắp đặt dễ dàng.
Tiêu chuẩn và Phê duyệt
- SAE
- MSHA
- ABS
Những câu hỏi thường gặp
Bán kính uốn tối thiểu của ống bện thủy lực cao su Eaton Danfoss H039 Series là bao nhiêu?
Những ống này cung cấp bán kính uốn tối thiểu từ 2.50 đến 6 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Chuyên ngành và thành phần
- Máy làm mát di động và Máy làm mát đồ uống
- Thợ hàn dính
- Phụ kiện ống sóng
- Grommets cao su
- Chậu rửa và đài phun nước
- Nguồn cung cấp kiểm soát tràn
- Kiểm tra thuộc tính không điện
- Máy phun sơn và phụ kiện
- Chất làm kín ren và gioăng
- AIR HANDLER Bộ lọc hộp mực MERV 11
- AMERICAN TORCH TIP Giữ lại Cap Powermax Hypertherm
- DRAGONLAB Toppette
- STA-KON 16 đến 14 AWG Ring Terminal
- TENNSCO đơn vị kệ
- MARTIN SPROCKET Đĩa xích mô-men xoắn cao loại ống lót côn, Bước đai 8MM
- REMCO Cọ đũa siêu mỏng, trung bình
- SMC VALVES Ống Polyurethane dòng Tiu
- MERSEN FERRAZ Cầu chì biến thế tiềm năng Amp Trap Series A480T 4.8kV
- HUB CITY Bộ truyền động trục song song dòng 290