VESTIL LID-54-PN Nắp nhựa tiêu chuẩn, trống
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nắp |
Màu | Tự nhiên |
Chiều cao | 1.5 " |
Vòi rót tích hợp | Không |
Chiều dài | 12.5 " |
Loại đính kèm nắp | Thúc đẩy |
Vật chất | Polyetylen mật độ cao |
Kích thước thùng | 3.5, 5, 6 lít. |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-lid-54-pn.pdf |
Tái sử dụng | Có |
Hình dạng | Làm tròn |
Phong cách | Tiêu chuẩn |
Chiều rộng | 12.5 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tái sử dụng | Màu | Chiều cao | Phong cách | Chiều rộng | Vòi rót tích hợp | Mục | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NẮP-1-PWT | - | trắng | 0.88 " | Xé tab | 7.88 " | - | Nắp phễu tự đổ | 7.88 " | €13.88 | ||
NẮP-2-PWST | Không | trắng | 1" | Đầu vòi có Tear Tab | 9.88 " | Có | Nắp thùng nhựa | 9.88 " | €15.31 | ||
NẮP-2-PWT | Không | trắng | 1" | Xé tab | 9.88 " | Không | Nắp thùng nhựa | 9.88 " | €15.31 | ||
NẮP-54-PB | Có | Màu xanh da trời | 1.5 " | Tiêu chuẩn | 12.5 " | Không | Nắp thùng nhựa | 12.5 " | €12.45 | ||
NẮP-54-PNST | Không | Tự nhiên | 1.5 " | Đầu vòi có Tear Tab | 12.5 " | Có | Nắp thùng nhựa | 12.5 " | €16.74 | ||
NẮP-54-PR | Có | đỏ | 1.5 " | Tiêu chuẩn | 12.5 " | Không | Nắp thùng nhựa | 12.5 " | €11.82 | ||
NẮP-54-PRST | Không | đỏ | 1.5 " | Đầu vòi có Tear Tab | 12.5 " | Có | Nắp thùng nhựa | 12.5 " | €14.15 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.