Atp N532-ay | Ống Nylon 5/32 Inch 100 Feet Màu Vàng | 1ctj5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ATP N532-AY Ống Nylon 5/32 Inch 100 Feet Màu Vàng | AA9EXR 1CTJ5

ATP N532-AY ống nylon 5/32 inch 100 feet màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AA9EXR phần: N532-AYTham chiếu chéo: 1CTJ5
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
€14.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Áp lực nổ750 psi
MàuMàu vàng
Độ cứngBờ D: 70
Bên trong Dia.0.106 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtNylon
Max. Sức ép250 psi
Bên ngoài Dia.5 / 32 "
Nhiệt độ. Phạm vi-60 đến 200 F
Dung sai+/- 0.004 "
Đánh giá chân không28 inch Hg
Chiều dày0.025 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)25.65
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATP N532-AY ống nylon 5/32 inch 100 feet màu vàng
€14.49 /đơn vị