Superior Tool 35012 | Cắt nhanh, kích thước 1/2 inch | 45w759 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SUPERIOR TOOL 35012 QuickCut, Kích thước 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD6MDF phần: 35012Tham chiếu chéo: 45W759
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
€27.08 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt ống
Sức chứa1 / 2 "
Xây dựngZinc
Chức năngĐược thiết kế để loại bỏ các gờ bên ngoài, có thể được sử dụng bằng một tay, hoạt động hiệu quả ở những khu vực hạn chế
Chiều cao1.5 "
Chiều dài4.4 "
Kích thước danh nghĩa1 / 2 "
Chiều dài tổng thể1.875 "
Công suất ống1 / 2 "
Trọng lượng thể tích1.3627
Chiều rộng3.85 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)48.26
Chiều rộng tàu (cm)13.34
Mã HS8203400000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaKích thước danh nghĩaChiều dài tổng thểGiá cả
CÔNG CỤ CAO CẤP 35034 QuickCut, Đường kính 3/4 inch. | AD6MDG 45W760 350343 / 4 "3 / 4 "2.25 "€32.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SUPERIOR TOOL 35012 QuickCut, Kích thước 1/2 inch
€27.08 /đơn vị