Atp N18-na | Ống nylon 1/8 inch Đường kính ngoài. 100 feet Rõ ràng | 4h09 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ATP N18-NA Ống nylon Đường kính ngoài 1/8 inch Rõ ràng 100 feet | AD7ZUQ 4HM09

ATP N18-NA ống nylon 1/8 inch Đường kính ngoài 100 feet rõ ràng

Trong kho
Khoản mục: AD7ZUQ phần: N18-NATham chiếu chéo: 4HM09
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
€42.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Áp lực nổ675 psi
MàuTự nhiên
Độ cứngBờ D: 70
Bên trong Dia.0.08 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtNylon
Max. Sức ép225 psi
Bên ngoài Dia.1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-60 đến 200 F
Dung sai+/- 0.004 "
Đánh giá chân không28 inch. Hg.
Chiều dày0.022 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)25.65
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS3917390050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐánh giá chân khôngGiá cả
ATP N18-AY Tubing Nylon 1/8 inch 100 feet Màu vàng | AA9EXQ 1CTJ4 N18-AYMàu vàng28 inch Hg€30.42
ATP N18-ABU Tubing Nylon 1/8 inch 100 Feet Blue | AA9EXV 1CTJ8 N18-ABUMàu xanh da trời28 inch Hg€29.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATP N18-NA ống nylon 1/8 inch Đường kính ngoài 100 feet rõ ràng
€42.58 /đơn vị