Atp N18-abu | Ống Nylon 1/8 Inch 100 Feet Xanh | 1ctj8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ATP N18-ABU Tubing Nylon 1/8 inch 100 Feet Blue | AA9EXV 1CTJ8

ATP Ống N18-ABU Nylon 1/8 Inch 100 Feet Màu xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AA9EXV phần: N18-ABUTham chiếu chéo: 1CTJ8
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
€29.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Áp lực nổ675 psi
MàuMàu xanh da trời
Độ cứngBờ D: 70
Bên trong Dia.0.08 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtNylon
Max. Sức ép225 psi
Bên ngoài Dia.1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-60 đến 200 F
Dung sai+/- 0.004 "
Đánh giá chân không28 inch Hg
Chiều dày0.022 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)30.23
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐánh giá chân khôngGiá cả
ATP N18-AY Tubing Nylon 1/8 inch 100 feet Màu vàng | AA9EXQ 1CTJ4 N18-AYMàu vàng28 inch Hg€30.42
ATP N18-NA Ống nylon Đường kính ngoài 1/8 inch Rõ ràng 100 feet | AD7ZUQ 4HM09 N18-NATự nhiên28 inch. Hg.€42.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATP Ống N18-ABU Nylon 1/8 Inch 100 Feet Màu xanh lam
€29.27 /đơn vị