Atp Hdpe14x18ana | Ống 1/4 Inch Đường kính ngoài Chiều dài 100 feet Tự nhiên | 2lzt1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống ATP HDPE14X18ANA Đường kính ngoài 1/4 inch Chiều dài 100 feet Tự nhiên | AC2QKA 2LZT1

ATP Ống nhựa HDPE14X18ANA Đường kính ngoài 1/4 inch Chiều dài 100 feet Tự nhiên

Trong kho
Khoản mục: AC2QKA phần: HDPE14X18ANATham chiếu chéo: 2LZT1
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
€35.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
MàuTự nhiên
Độ cứngBờ A: 93 / D45D
Bên trong Dia.1 / 8 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtpolyethylene
Max. Sức ép456 PSI
Bên ngoài Dia.1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-50 đến 140 F
KiểuMật độ cao
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.71
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)23.37
Chiều rộng tàu (cm)23.37
Mã HS3917320020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuBên trong Dia.Chiều dàiMax. Sức épKiểuChiều dàyGiá cả
Ống ATP PE14AG Đường kính ngoài 1/4 inch Chiều dài 100 feet Màu xanh lá cây | AC2QHH 2LZK6 PE14AG.màu xanh lá5 / 32 "100ft.150 psiMật độ tuyến tính thấp0.040 "€30.44
Ống ATP PE14DG Đường kính ngoài 1/4 inch Chiều dài 1000 feet Màu xanh lá cây | AC2QHM 2LZL1 PE14DG.màu xanh lá5 / 32 "1000ft.150 psiMật độ tuyến tính thấp0.040 "€187.39
ATP HDPE14X.170ANA Ống 1/4 inch Đường kính ngoài Chiều dài 100 feet Tự nhiên | AC2QKB 2LZT2 Hdpe14x.170ana.Tự nhiên0.170 "100ft.260 psiMật độ cao0.040 "€29.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATP Ống nhựa HDPE14X18ANA Đường kính ngoài 1/4 inch Chiều dài 100 feet Tự nhiên
€35.12 /đơn vị