MARATHON MOTORS Động cơ nông nghiệp đa năng 5KC46JN0076U C1292
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ quạt gia cầm |
Môi trường xung quanh (C) | 40 |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Bao vây | TEFC |
Khung hình | 56NY |
Amps đầy tải | 8.4 / 4.0-4.2 |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
Lớp cách nhiệt | B |
Sự định hướng | Ngang hoặc dọc |
Giai đoạn | 1 |
Rotation | Chọn Ngược chiều kim đồng hồ |
RPM | 1725/1425 |
Yếu tố dịch vụ | 1.25 |
Bảo vệ nhiệt | Hướng dẫn sử dụng |
điện áp | 115 / 208-230 |
Trọng lượng tàu (kg) | 10.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 24.13 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.74 |
Chiều rộng tàu (cm) | 27.79 |
Mã HS | 8501404040 |
Sản phẩm | Mô hình | Khung hình | Amps đầy tải | HP | Hz | RPM | Yếu tố dịch vụ | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR49PN0077U | 56NY | 8.4 / 4.5-4.2 | 3/4 | 50/60 | 1725/1425 | 1.25 | 115 / 208-230 | - | RFQ
| |
5KCR49WN0295U | 56NY | 14.5 / 7.1-7.3 | 1.5 | 60 | 1725 | 1.15 | 115 / 208-230 | - | RFQ
| |
5KH39QN9508Y | 48NY | 5.3 / 2.7A | 1/3 | 60 Hz | - | 1 | AC 115 / 230V | €1,271.59 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.