Ashcroft 451259sd04l3000# | Đồng hồ đo áp suất 0 đến 3000 Psi 4-1/2in | 5ryc3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASHCROFT 451259SD04L3000# Đồng hồ đo áp suất 0 đến 3000 Psi 4-1/2in | AE6HER 5RYC3

ASHCROFT 451259SD04L3000 # Đồng hồ đo áp suất 0 đến 3000 Psi 4-1 / 2in

Trong kho
Khoản mục: AE6HER phần: 451259SD04L3000 #Tham chiếu chéo: 5RYC3
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
€176.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
tính chính xác+ /-0.5%
Màu vỏĐen
Trường hợp vật liệuNhựa nhiệt dẻo
Vị trí kết nốiHạ
Kích thước kết nối1 / 2 "NPT
Kích thước quay số4.5 "
Loại máy đoQuy trình xét duyệt
Tốt nghiệp500 psi
Lens MaterialThủy tinh
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-50 độ đến 150 độ F
Phạm vi0 đến 3000 psi
Vật liệu vòngCam khóa nhựa nhiệt dẻo
Tốt nghiệp nhỏ nhất500 psi
Vật liệu ổ cắm316L thép không gỉ
Vật liệu ống316L thép không gỉ
UPC783029584798

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)18.03
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS9026208000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốt nghiệpPhạm viTốt nghiệp nhỏ nhấtGiá cả
ASHCROFT 451259SD4L15# Đồng hồ đo áp suất 0 đến 15 Psi 4-1/2 Inch 1/2in | AE6HEE 5RYA2 451259SD4L15 #1 psi0 đến 15 psi1 psi€155.66
ASHCROFT 451259SD04L30# Đồng hồ đo áp suất 0 đến 30 Psi 4-1/2 Inch 1/2in | AE6HEF 5RYA3 451259SD04L30 #5 psi0 đến 30 psi5 psi€155.66
ASHCROFT 451259SD04L60# Đồng hồ đo áp suất 0 đến 60 Psi 4-1/2 Inch 1/2in | AE6HEG 5RYA4 451259SD04L60 #5 psi0 đến 60 psi5 psi€155.66
ASHCROFT 451259SD04L100# Đồng hồ đo áp suất 0 đến 100 Psi 4-1/2in | AE6HEH 5RYA5 451259SD04L100 #10 psi0 đến 100 psi1 psi€155.66
ASHCROFT 451259SD04L160# Đồng hồ đo áp suất 0 đến 160 Psi 4-1/2in | AE6HEJ 5RYA6 451259SD04L160 #20 psi0 đến 160 psi20 psi€155.66
ASHCROFT 451259SD04L200# Đồng hồ đo áp suất 0 đến 200 Psi 4-1/2in | AE6HEK 5RYA7 451259SD04L200 #20 psi0 đến 200 psi20 psi€155.66
ASHCROFT 451259SD04L300# Đồng hồ đo áp suất 0 đến 300 Psi 4-1/2in | AE6HEL 5RYA8 451259SD04L300 #50 psi0 đến 300 psi2 psi€155.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT 451259SD04L3000 # Đồng hồ đo áp suất 0 đến 3000 Psi 4-1 / 2in
€176.01 /đơn vị