Máy đo áp suất quá trình ASHCROFT 1259
Phong cách | Mô hình | Tốt nghiệp | Phạm vi | Tốt nghiệp nhỏ nhất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 451259SD4L15 # | 1 psi | 0 đến 15 psi | 1 psi | €155.66 | |
A | 451259SD04L30 # | 5 psi | 0 đến 30 psi | 5 psi | €155.66 | |
A | 451259SD04L60 # | 5 psi | 0 đến 60 psi | 5 psi | €155.66 | |
A | 451259SD04L100 # | 10 psi | 0 đến 100 psi | 1 psi | €155.66 | |
B | 451259SD04L160 # | 20 psi | 0 đến 160 psi | 20 psi | €155.66 | |
A | 451259SD04L200 # | 20 psi | 0 đến 200 psi | 20 psi | €155.66 | |
A | 451259SD04L400 # | 50 psi | 0 đến 400 psi | 50 psi | €155.66 | |
A | 451259SD04L300 # | 50 psi | 0 đến 300 psi | 2 psi | €155.66 | |
A | 451259SD04L600 # | 50 psi | 0 đến 600 psi | 50 psi | €155.66 | |
A | 451259SD04L1000 # | 100 psi | 0 đến 1000 psi | 100 psi | €155.66 | |
A | 451259SD04L1500 # | 200 psi | 0 đến 1500 psi | 200 psi | €155.66 | |
A | 451259SD04L3000 # | 500 psi | 0 đến 3000 psi | 500 psi | €176.01 | |
A | 451259SD04L5000 # | 500 psi | 0 đến 5000 psi | 500 psi | €176.01 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ bảo vệ bổ sung IEC
- Thiết bị tín hiệu âm thanh
- Đường sống ngang và dọc
- Kẹp khí nén
- Bộ ngắt mạch vỏ đúc
- Quạt thông gió mái nhà
- Các tập tin
- Bơm chuyển nhiên liệu và dầu
- Router
- Ống và Phích cắm thử nghiệm và Phụ kiện
- METRO Xe máy chủ y tá
- DAYTON Motors
- STA-KON Đầu cuối ngã ba Vinyl
- VULCAN HART Hướng dẫn lắp ráp con lăn
- EDWARDS SIGNALING Bảng mở rộng âm thanh
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi, Kính, 25 Micron, Con dấu nút
- SPEARS VALVES PVC Class 160 IPS Chế tạo Phù hợp 30 độ. Khuỷu tay, miếng đệm x Spigot
- SPEARS VALVES PVC True Union có ren mô hình cuối Y
- LINN GEAR Đĩa Nhông Đã Hoàn Thành, Xích 41
- SMC VALVES Xi lanh dẫn hướng dòng Mxq