Aro L36341-100 | Dầu bôi trơn 1/2 Inch Npt 156 Cfm 150 Psi | 4pjh9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ARO L36341-100 Bôi trơn 1/2 Inch Npt 156 Cfm 150 Psi | AD9CPP 4PJH9

ARO L36341-100 Chất bôi trơn 1/2 inch Npt 156 Cfm 150 Psi

Trong kho
Khoản mục: AD9CPP phần: L36341-100Tham chiếu chéo: 4PJH9
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
€204.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ bôi trơn đường khí mô-đun
Loại điều chỉnhCái vặn vít
Vật liệu cơ thểNhôm
Chất liệu bátpolycarbonate
Kích thước bát4.3 Oz.
Dometầm nhìn tích hợp
Chiều cao7.09 "
Nhô lênĐiều chỉnh
Chiều dài2.76 "
Vật chấtNhôm
Max. Dòng chảy156 cfm
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.125 F
NPT1 / 2 "
Công suất dầu4.3 Oz.
Chiều cao tổng thể7.09 "
Chiều dài tổng thể2.76 "
Chiều rộng tổng thể2.87 "
Chạy ống (Ft.)25
Kích thước đường ống1 / 2 "NPT
KiểuModular
Chiều rộng2.87 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.64
Chiều cao tàu (cm)18.01
Chiều dài tàu (cm)7.01
Chiều rộng tàu (cm)7.29
Mã HS8481100040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Nguồn cấp dầu (Loại sương mù)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNPTChất liệu bátKích thước bátCông suất dầuChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
ARO L36121-100 Bôi trơn 1/4 Inch Npt 51 Cfm 150 Psi | AD9CPK 4PJH5 L36121-1001 / 4 "polycarbonate0.6 oz.0.6 Oz.5.04 "1.57 "1.81 "1 / 4 "NPT€117.61
ARO L36221-100 Bôi trơn 1/4 Inch Npt 51 Cfm 150 Psi | AD9CPL 4PJH6 L36221-1001 / 4 "polycarbonate1.9 oz.1.9 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "1 / 4 "NPT€159.93
ARO L36231-100 Bôi trơn 3/8 Inch Npt 105 Cfm 150 Psi | AD9CPM 4PJH7 L36231-1003 / 8 "polycarbonate1.9 oz.1.9 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "3 / 8 "NPT€163.21
ARO L36331-100 Bôi trơn 3/8 Inch Npt 85 Cfm 150 Psi | AD9CPN 4PJH8 L36331-1003 / 8 "polycarbonate4.3 Oz.4.3 Oz.7.09 "2.76 "2.87 "3 / 8 "NPT€193.38
ARO L36351-100 Bôi trơn 3/4 Inch Npt 222 Cfm 150 Psi | AD9CPQ 4PJJ1 L36351-1003 / 4 "polycarbonate4.3 Oz.4.3 Oz.7.09 "2.76 "2.87 "3 / 4 "NPT€187.35
ARO L36221-110 Bôi trơn 1/4 Inch Npt 51 Cfm 250 Psi | AD9CPR 4PJJ2 L36221-1101 / 4 "Kim loại1.5 Oz.1.5 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "1 / 4 "NPT€177.67
ARO L36231-110 Bôi trơn 3/8 Inch Npt 105 Cfm 250 Psi | AD9CPT 4PJJ3 L36231-1103 / 8 "Kim loại1.5 Oz.1.5 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "3 / 8 "NPT€183.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO L36341-100 Chất bôi trơn 1/2 inch Npt 156 Cfm 150 Psi
€204.70 /đơn vị