ARO Modular Air Line Bôi trơn
Phong cách | Mô hình | NPT | Chất liệu bát | Kích thước bát | Công suất dầu | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L36461-110 | 1" | Kim loại | 3.7 Oz. | 3.7 Oz. | 9.99 " | 3.54 " | 3.86 " | 1 "NPT | €332.72 | |
A | L36341-100 | 1 / 2 " | polycarbonate | 4.3 Oz. | 4.3 Oz. | 7.09 " | 2.76 " | 2.87 " | 1 / 2 "NPT | €185.94 | |
A | L36341-110 | 1 / 2 " | Kim loại | 3.7 Oz. | 3.7 Oz. | 7.170 " | 2.76 " | 2.87 " | 1 / 2 "NPT | €193.02 | |
A | L36121-100 | 1 / 4 " | polycarbonate | 0.6 oz. | 0.6 Oz. | 5.04 " | 1.57 " | 1.81 " | 1 / 4 "NPT | €106.84 | |
A | L36221-100 | 1 / 4 " | polycarbonate | 1.9 oz. | 1.9 Oz. | 5.98 " | 2.2 " | 2.24 " | 1 / 4 "NPT | €152.79 | |
A | L36221-110 | 1 / 4 " | Kim loại | 1.5 Oz. | 1.5 Oz. | 5.98 " | 2.2 " | 2.24 " | 1 / 4 "NPT | €163.42 | |
A | L36451-110 | 3 / 4 " | Kim loại | 3.7 Oz. | 3.7 Oz. | 9.99 " | 3.54 " | 3.86 " | 3 / 4 "NPT | €328.49 | |
A | L36351-100 | 3 / 4 " | polycarbonate | 4.3 Oz. | 4.3 Oz. | 7.09 " | 2.76 " | 2.87 " | 3 / 4 "NPT | €186.74 | |
A | L36351-110 | 3 / 4 " | Kim loại | 3.7 Oz. | 3.7 Oz. | 7.170 " | 2.76 " | 2.87 " | 3 / 4 "NPT | €198.92 | |
A | L36231-100 | 3 / 8 " | polycarbonate | 1.9 oz. | 1.9 Oz. | 5.98 " | 2.2 " | 2.24 " | 3 / 8 "NPT | €155.56 | |
A | L36331-100 | 3 / 8 " | polycarbonate | 4.3 Oz. | 4.3 Oz. | 7.09 " | 2.76 " | 2.87 " | 3 / 8 "NPT | €182.04 | |
A | L36231-110 | 3 / 8 " | Kim loại | 1.5 Oz. | 1.5 Oz. | 5.98 " | 2.2 " | 2.24 " | 3 / 8 "NPT | €177.75 | |
A | L36331-110 | 3 / 8 " | Kim loại | 3.7 Oz. | 3.7 Oz. | 7.170 " | 2.76 " | 2.87 " | 3 / 8 "NPT | €192.90 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện đinh tán dây thừng
- Đẩy để kết nối Bộ lắp ống
- Phần cứng gắn van
- Bộ lọc bộ khuếch tán hút
- Bộ điều chỉnh chân không
- Động cơ truyền động
- Piston / Khoang tiến bộ / Phun lăn
- Dụng cụ thủy lực
- Gắn ống dẫn
- Thử nghiệm nông nghiệp
- LITHONIA LIGHTING Cáp cố định Quick-flex 120 V
- CAROL Cáp khay hạn chế nguồn
- INSIZE thước côn
- VERMONT GAGE Go Standard Thread Gage, 12-32 Unef
- APPROVED VENDOR vũ khí thải
- WIHA TOOLS Kềm cắt đầu cách điện
- CDI CONTROL DEVICES Kiểm tra Van
- MORSE DRUM Van lắp ráp
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E20, Bộ giảm tốc độ giảm đơn MDSS