Aqua-pure Ap904 | Hệ Thống Lọc Nước 1 Inch Npt 20 Gpm | 49y028 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hệ Thống Lọc Nước AQUA-PURE AP904 1 Inch Npt 20 Gpm | AG7ANT 49Y028

AQUA-PURE Hệ thống lọc nước AP904 1 inch Npt 20 Gpm

Trong kho
Khoản mục: AG7ANT Kiểu: AP904Tham chiếu chéo: 49Y028
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
€888.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHệ thống lọc nước
Yêu cầu hộp mựcMfr. Số AP917HD-S
MàuMàu xanh da trời
Kết nối1 "NPT
Bộ lọc truyền thôngThan hoạt tính
Tốc độ dòng20 gpm
Vật liệu đầuThép không gỉ
Vật liệu vỏNhựa PEB
Max. Sức ép125 psi
Tối đa Nhiệt độ.100 độ F
Micron5
Min. áp lực25 psi
Số lượng hộp mực được yêu cầu1
Độ sâu tổng thể5"
Chiều cao tổng thể5"
Chiều rộng tổng thể5"
Giảm áp suất4 psi
GiảmHạt, gỉ, vị clo, mùi và cặn
Cuộc sống phục vụ100,000 gal.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.7
Chiều cao tàu (cm)73.03
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)15.88
Mã HS8421210000

Chi tiết sản phẩm:

  • With Gauge / Without Gauge (Không có Gauge)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMicronMàuKết nốiĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiảmBộ lọc truyền thôngGiá cả
Nước Lọc AQUA-PURE AP200 | AC2YHC 2P075 AP2005trắng3/8 "Push Connect-9 13 / 16 "-Clo, Vị, Mùi, Bụi bẩn và Gỉ sétThan hoạt tính€258.97
Bộ Lọc Nhựa AQUA-PURE AP101T | AC2YMU 2P275 AP101T5Trong sáng3 / 4 "NPT-14.187 "4 9 / 16 "Bụi bẩn, rỉ sét-€252.64
Hệ thống lọc nước Polypropylene AQUA-PURE 3MFF100, 3/8 Inch, Npt | AC6QXR 35Z834 3MFF1000.5trắng3 / 8 "NPT-16 "4.5 "Clo, Vị và Mùi, Chì, U nang, Chọn VOC's Bụi bẩn và Rỉ sétThan hoạt tính€415.22
Máy Lọc Cả Nhà AQUA-PURE AP11T | AC8LFQ 3BU37 AP11T5Trong sáng3 / 4 "NPT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "Cặn, clo, vị, mùi và cặn-€194.97
Hệ Thống Nước Uống AQUA-PURE AP-DWS1000 1/4 Inch Npt | AE6CBR 5PR95 AP-DWS10000.5trắng1/4 "Push Connect3.25 "15.75 "10.875 "Clo, Vị, Mùi, Bụi bẩn, Gỉ, Chì, Nang, VOC's và MTBEKhối carbon€705.06
Hệ thống nước uống AQUA-PURE AP Easy Cyst-FF, 2 GPM, 0.5 Micron, 25-120 PSI | AE6ERA 5REE6 AP dễ dàng nang-FF0.5trắngKết nối đẩy 3/8 '-15.156 "3.187 "Cặn, clo, vị và mùi, u nangKhối carbon€273.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AQUA-PURE Hệ thống lọc nước AP904 1 inch Npt 20 Gpm
€888.43 /đơn vị