Aqua-pure Ap-dws1000 | Hệ Thống Nước Uống 1/4 Inch Npt | 5pr95 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hệ Thống Nước Uống AQUA-PURE AP-DWS1000 1/4 Inch Npt | AE6CBR 5PR95

AQUA-PURE Hệ thống nước uống AP-DWS1000 1/4 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AE6CBR phần: AP-DWS1000Tham chiếu chéo: 5PR95

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€705.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHệ thống lọc nước
Yêu cầu hộp mựcMfr. Số APDWS 80/90
Màutrắng
Kết nối1/4 "Push Connect
Bộ lọc truyền thôngKhối carbon
Tốc độ dòng0.6 gpm
Vật liệu vỏpolypropylene
Max. Sức ép125 psi
Tối đa Nhiệt độ.100 độ F
Micron0.5
Min. áp lực25 psi
Số lượng hộp mực được yêu cầu2
Độ sâu tổng thể3.25 "
Chiều cao tổng thể15.75 "
Chiều rộng tổng thể10.875 "
GiảmClo, Vị, Mùi, Bụi bẩn, Gỉ, Chì, Nang, VOC's và MTBE
Cuộc sống phục vụ625 gal.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.96
Chiều cao tàu (cm)55.37
Chiều dài tàu (cm)31.5
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8421210000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • With Gauge / Without Gauge (Không có Gauge)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMicronMàuKết nốiĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiảmBộ lọc truyền thôngGiá cả
Nước Lọc AQUA-PURE AP200 | AC2YHC 2P075 AP2005trắng3/8 "Push Connect-9 13 / 16 "-Clo, Vị, Mùi, Bụi bẩn và Gỉ sétThan hoạt tính€258.97
Bộ Lọc Nhựa AQUA-PURE AP101T | AC2YMU 2P275 AP101T5Trong sáng3 / 4 "NPT-14.187 "4 9 / 16 "Bụi bẩn, rỉ sét-€252.64
Hệ thống lọc nước Polypropylene AQUA-PURE 3MFF100, 3/8 Inch, Npt | AC6QXR 35Z834 3MFF1000.5trắng3 / 8 "NPT-16 "4.5 "Clo, Vị và Mùi, Chì, U nang, Chọn VOC's Bụi bẩn và Rỉ sétThan hoạt tính€415.22
Máy Lọc Cả Nhà AQUA-PURE AP11T | AC8LFQ 3BU37 AP11T5Trong sáng3 / 4 "NPT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "Cặn, clo, vị, mùi và cặn-€194.97
Hệ thống nước uống AQUA-PURE AP Easy Cyst-FF, 2 GPM, 0.5 Micron, 25-120 PSI | AE6ERA 5REE6 AP dễ dàng nang-FF0.5trắngKết nối đẩy 3/8 '-15.156 "3.187 "Cặn, clo, vị và mùi, u nangKhối carbon€273.11
Hệ Thống Lọc Nước AQUA-PURE AP904 1 Inch Npt 20 Gpm | AG7ANT 49Y028 AP9045Màu xanh da trời1 "NPT5"5"5"Hạt, gỉ, vị clo, mùi và cặnThan hoạt tính€888.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AQUA-PURE Hệ thống nước uống AP-DWS1000 1/4 inch Npt
€705.06 /đơn vị