Hệ Thống Lọc Nước Aqua-pure 3mff100, 125 Psi | 35z834 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hệ thống lọc nước Polypropylene AQUA-PURE 3MFF100, 3/8 Inch, Npt | AC6QXR 35Z834

AQUA-PURE Hệ thống lọc nước Polypropylene 3MFF100, 3/8 inch, Npt

Trong kho
Khoản mục: AC6QXR phần: 3MFF100Tham chiếu chéo: 35Z834
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
€415.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHệ thống lọc nước
Yêu cầu hộp mựcMfr. Số 3MFF101
Màutrắng
Kết nối3 / 8 "NPT
Bộ lọc truyền thôngThan hoạt tính
Tốc độ dòng2.5 gpm
Vật liệu đầupolypropylene
Vật liệu vỏpolypropylene
Max. Sức ép125 psi
Tối đa Nhiệt độ.100 độ F
Micron0.5
Min. áp lực25 psi
Số lượng hộp mực được yêu cầu1
Chiều cao tổng thể16 "
Chiều rộng tổng thể4.5 "
GiảmClo, Vị và Mùi, Chì, U nang, Chọn VOC's Bụi bẩn và Rỉ sét
Cuộc sống phục vụ6000 gal.
UPC695977918917

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.14
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)57.15
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8421210000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Được thiết kế để lọc bỏ mùi vị kỳ lạ, mùi, nồng độ chì, u nang, clo và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, bụi bẩn và rỉ sét từ nước
  • Thiết kế thay đổi nhanh vệ sinh và van đóng ngắt để loại bỏ nhu cầu bổ sung của việc xử lý phương tiện lọc và tắt nguồn cấp nước tương ứng
  • Tính năng thay đổi bộ lọc dễ dàng với thiết bị theo lượt một phần tư để loại bỏ và chèn nội tuyến
  • Có thể dễ dàng lắp đặt trên vòi tắm hiện có hoặc đường ống nhà bếp chính
  • Bao gồm 2 vít và một khung gắn đầu tích hợp

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMicronMàuKết nốiĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiảmBộ lọc truyền thôngGiá cả
Nước Lọc AQUA-PURE AP200 | AC2YHC 2P075 AP2005trắng3/8 "Push Connect-9 13 / 16 "-Clo, Vị, Mùi, Bụi bẩn và Gỉ sétThan hoạt tính€233.73
Bộ Lọc Nhựa AQUA-PURE AP101T | AC2YMU 2P275 AP101T5Trong sáng3 / 4 "NPT-14.187 "4 9 / 16 "Bụi bẩn, rỉ sét-€236.53
Máy Lọc Cả Nhà AQUA-PURE AP11T | AC8LFQ 3BU37 AP11T5Trong sáng3 / 4 "NPT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "Cặn, clo, vị, mùi và cặn-€175.97
Hệ Thống Nước Uống AQUA-PURE AP-DWS1000 1/4 Inch Npt | AE6CBR 5PR95 AP-DWS10000.5trắng1/4 "Push Connect3.25 "15.75 "10.875 "Clo, Vị, Mùi, Bụi bẩn, Gỉ, Chì, Nang, VOC's và MTBEKhối carbon€636.34
Hệ thống nước uống AQUA-PURE AP Easy Cyst-FF, 2 GPM, 0.5 Micron, 25-120 PSI | AE6ERA 5REE6 AP dễ dàng nang-FF0.5trắngKết nối đẩy 3/8 '-15.156 "3.187 "Cặn, clo, vị và mùi, u nangKhối carbon€246.49
Hệ Thống Lọc Nước AQUA-PURE AP904 1 Inch Npt 20 Gpm | AG7ANT 49Y028 AP9045Màu xanh da trời1 "NPT5"5"5"Hạt, gỉ, vị clo, mùi và cặnThan hoạt tính€801.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AQUA-PURE Hệ thống lọc nước Polypropylene 3MFF100, 3/8 inch, Npt
€415.22 /đơn vị