19d919 | Bán kính côn cacbua cuối 5/16 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D919 Bán kính côn cacbua Kết thúc 5/16 | AA8NDD 19D773

APPROVED VENDOR Bán kính côn đốt 19D919 Carbide Kết thúc 5/16

Trong kho
Khoản mục: AA8NDD phần: 19D919Tham chiếu chéo: 19D773
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
€27.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
góc14 Degrees
Dao cắt Dia.5 / 16 "
Loại cạnh cắtCắt đôi
Chiều dài cắt7 / 8 "
Tối đa RPM20000-40000
Chiều dài tổng thể2.75 "
Vật liệu chânThép cứng
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngBán kính góc 14 độ đi kèm Kết thúc
Số giao dịchSL-2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8207901500
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểSố giao dịchGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D918 Bán kính côn cacbua cuối 1/4 | AA8NDC 19D9181 / 4 "5 / 8 "20000-300002"SL-1€21.18
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D920 Bán kính côn cacbua cuối 3/8 | AA8NDE 19D9203 / 8 "1 1 / 16 "20000-400002 15 / 16 "SL-3€41.34
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D921 Bán kính côn cacbua cuối 1/2 | AA8NDF 19D9211 / 2 "1.125 "15000-400003.031 "SL-4€47.07
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D924 Bán kính côn cacbua cuối 5/8 | AA8NDJ 19D9245 / 8 "1 5 / 16 "12000-250003.187 "SL-6€89.50
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D925 Bán kính côn cacbua cuối 3/4 | AA8NDK 19D9253 / 4 "1.5 "10000-200003.375 "SL-7€133.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bán kính côn đốt 19D919 Carbide Kết thúc 5/16
€27.67 /đơn vị