APPROVED VENDOR 4YUA4 Cổ phiếu trống Hình chữ nhật 304 Thép không gỉ 1/4t x 2 1/2 In x 6 Feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ phiếu trống hình chữ nhật |
Hợp kim Loại | 304 |
Kết thúc | Mill |
Thang đo độ cứng | BHN |
Chiều dài | 6" |
Dung sai chiều dài | +/- 1.000 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
tâm trạng | Nung |
bề dầy | 1 / 4 " |
Độ dày dung sai | + 0.050 / -0.010 " |
Kiểu | Mục đích chung |
Độ cứng điển hình | Tối đa 201 |
Độ bền kéo điển hình | 75,000 PSI |
Sức mạnh năng suất điển hình | 30,000 PSI |
Chiều rộng | 2.5 " |
Dung sai chiều rộng | + 0.094 / -0.031 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.78 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.35 |
Mã HS | 7222190000 |
Quốc gia | SG |
Mô hình | Hợp kim Loại | Dung sai chiều dài | bề dầy | Độ dày dung sai | Kiểu | Độ cứng điển hình | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YTU6 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | Độ chính xác - Chống ăn mòn | Tối đa 217 | 1 / 2 " | €48.72 | RFQ
|
4YTU7 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | Độ chính xác - Chống ăn mòn | Tối đa 217 | 1" | €56.75 | RFQ
|
4YTU8 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | Độ chính xác - Chống ăn mòn | Tối đa 217 | 1.5 " | €84.93 | RFQ
|
4YTU9 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | Độ chính xác - Chống ăn mòn | Tối đa 217 | 2" | €155.72 | RFQ
|
4YTV1 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | Độ chính xác - Chống ăn mòn | Tối đa 217 | 2.5 " | €207.23 | RFQ
|
4YTV2 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | Độ chính xác - Chống ăn mòn | Tối đa 217 | 3" | €234.15 | RFQ
|
4YTV3 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | Độ chính xác - Chống ăn mòn | Tối đa 217 | 4" | €362.30 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.