Cuộn ống dẫn động bằng lò xo COXREELS EZ-P Series
Phong cách | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Kích thước cơ sở | Chiều dài ống | Chiều rộng tổng thể | Bên trong Dia. | Max. Sức ép | Kích thước lắp | Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZ-P-LPL-325 | 13.5 " | 5 x 6 " | 25 ft. | 6.5 " | 3 / 8 " | 300 psi | 3 x 5 " | 5 / 8 " | €439.66 | |
B | EZ-P-LP-135 | 13.5 " | 5 x 6 " | 35 ft. | 5.88 " | 1 / 4 " | 300 psi | 3 x 5 " | 1 / 2 " | €505.15 | |
A | EZ-P-LPL-125 | 13.5 " | 5 x 6 " | 25 ft. | 5.88 " | 1 / 4 " | 300 psi | 3 x 5 " | 1 / 2 " | €439.66 | |
A | EZ-P-LPL-135 | 13.5 " | 5 x 6 " | 35 ft. | 5.88 " | 1 / 4 " | 300 psi | 3 x 5 " | 1 / 2 " | €439.66 | |
B | EZ-P-LP-325 | 13.5 " | 5 x 6 " | 25 ft. | 6.5 " | 3 / 8 " | 300 psi | 3 x 5 " | 5 / 8 " | €513.16 | |
B | EZ-P-LP-125 | 13.5 " | 5 x 6 " | 25 ft. | 5.88 " | 1 / 4 " | 300 psi | 3 x 5 " | 1 / 2 " | €479.75 | |
B | EZ-P-LP-450 | 17.13 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 7" | 1 / 2 " | 300 psi | 4 x 5 " | 3 / 4 " | €740.35 | |
B | EZ-P-MP-430 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 ft. | 7" | 1 / 2 " | 2500 psi | 4 x 5 " | 13 / 16 " | €910.06 | |
B | EZ-P-HP-125 | 17.13 " | 6 x 6 " | 25 ft. | 7" | 1 / 4 " | 5000 psi | 4 x 5 " | 9 / 16 " | €844.58 | |
A | EZ-P-LPL-430 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 ft. | 7" | 1 / 2 " | 300 psi | 4 x 5 " | 3 / 4 " | €571.96 | |
A | EZ-P-MP-425 | 17.13 " | 6 x 6 " | 25 ft. | 7" | 1 / 2 " | 2500 psi | 4 x 5 " | 13 / 16 " | €872.65 | |
A | EZ-P-HPL-125 | 17.13 " | 6 x 6 " | 25 ft. | 7" | 1 / 4 " | 5000 psi | 4 x 5 " | 9 / 16 " | €682.88 | |
A | EZ-P-LPL-150 | 17.13 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 6.75 " | 1 / 4 " | 300 psi | 4 x 5 " | 1 / 2 " | €525.19 | |
C | EZ-P-LP-350 | 17.13 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 psi | 4 x 5 " | 5 / 8 " | €753.48 | |
B | EZ-P-LP-150 | 17.13 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 6.75 " | 1 / 4 " | 300 psi | 4 x 5 " | 1 / 2 " | €616.06 | |
A | EZ-P-MPL-430 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 ft. | 7" | 1 / 2 " | 2500 psi | 4 x 5 " | 13 / 16 " | €685.55 | |
A | EZ-P-MPL-425 | 17.13 " | 6 x 6 " | 25 ft. | 7" | 1 / 2 " | 2500 psi | 4 x 5 " | 13 / 16 " | €657.49 | |
B | EZ-P-HP-325 | 17.13 " | 6 x 6 " | 25 ft. | 7" | 3 / 8 " | 4000 psi | 4 x 5 " | 11 / 16 " | €904.72 | |
B | EZ-P-LP-335 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 psi | 4 x 5 " | 5 / 8 " | €600.03 | |
D | EZ-P-LPL-335 | 17.13 " | 6 x 6 " | 35 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 psi | 4 x 5 " | 5 / 8 " | €525.19 | |
A | EZ-P-LPL-450 | 17.13 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 7" | 1 / 2 " | 300 psi | 4 x 5 " | 3 / 4 " | €656.15 | |
B | EZ-P-LP-430 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 ft. | 7" | 1 / 2 " | 300 psi | 4 x 5 " | 3 / 4 " | €632.10 | |
A | EZ-P-HPL-325 | 17.13 " | 6 x 6 " | 25 ft. | 7" | 3 / 8 " | 4000 psi | 4 x 5 " | 11 / 16 " | €713.62 | |
A | EZ-P-LPL-330 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 psi | 4 x 5 " | 5 / 8 " | €525.19 | |
B | EZ-P-LP-330 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 psi | 4 x 5 " | 5 / 8 " | €559.94 | |
A | EZ-P-LPL-350 | 17.13 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 psi | 4 x 5 " | 5 / 8 " | €555.93 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bước phân
- Đồng hồ LCR
- Phụ kiện rèm khí
- Bộ truyền động van điện
- Phanh Air
- Bộ dụng cụ cầm tay
- Xử lý khí nén
- Lò sưởi chuyên dụng
- Phụ kiện thông gió và ống phân phối không khí
- Cảm thấy
- WESTWARD Kỹ thuật số vạn năng
- LINCOLN ELECTRIC Bộ chuyển đổi ngọn đuốc Tig, Đèn pin chuyên nghiệp
- RENEWABLE LUBRICANTS Chất bôi trơn lò nướng nhiệt độ cao
- KLEIN TOOLS Người giữ kìm
- COOPER B-LINE Kẹp ống dòng IPH
- APPROVED VENDOR ống hút
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Bộ cú đấm đệm
- SMC VALVES Ống Fluoropolymer dòng Til/Tl
- BALDOR / DODGE Vòng Bi GTUAH