Loại tệp đính kèm: Bolt On , Màu sắc: Đen , Chiều cao cửa: 120 " , Chiều rộng cửa: 120 " , Chiều cao rèm thả: 36 " , Trọng lượng nắp: 40 oz. , Nguyên liệu khung: Gỗ Wolmanized, Nhôm , Thả rèm đầu: 36 " , Chiều cao: 126 " , Bao gồm: Bao gồm Dải dẫn hướng tiêu chuẩn 24 inch. Chiều cao, phần cứng lắp đặt , Vật liệu: Vinyl , Tối đa. Nén: 10 " , tối thiểu. Sự thâm nhập của trailer: 10 " , Có thể thu vào: Không , Chất liệu con dấu: Vinyl tráng Nylon , Chiều cao con dấu bên: 126 " , Chiều rộng con dấu bên ở tường: 42 " , Hướng dẫn tiêu chuẩn Chiều cao của Stipe: 24 " , Chiều rộng gỗ xẻ Wolmanized được hỗ trợ: 2" , Chiều rộng phần tiêu đề trên cùng: 132 " , Chiều cao con dấu trên cùng: 90 " , Chiều rộng con dấu trên cùng: 132 " , Chiều rộng nắp dọc: 21 " , Miếng dọc: 126 " , Chiều rộng: 132 "