VESTIL Mái che D-750-36, 36 inch cho cửa 10 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | bến tàu trú ẩn |
Loại tệp đính kèm | Bolt On |
Màu | Đen |
Chất liệu rèm | Vinyl |
Độ sâu | 36 " |
Chiều cao cửa | 120 " |
Chiều rộng cửa | 120 " |
Chiều cao rèm thả | 36 " |
Phù hợp với chiều rộng cửa | 10 ft. |
Trọng lượng nắp | 40 oz. |
khung Vật liệu | Gỗ Wolmanized, Nhôm |
Màn thả đầu | 36 " |
Chiều cao | 126 " |
Bao gồm | Bao gồm Dải dẫn hướng tiêu chuẩn 24 inch. Chiều cao, phần cứng lắp đặt |
Vật chất | Vinyl |
tối đa. Nén | 10 " |
Tối đa. Chiếu | 36 " |
Tối thiểu. Sự thâm nhập của trailer | 10 " |
Chiều cao tổng thể | 126 " |
Chiều rộng tổng thể | 132 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-d-750-36.pdf |
Chiếu | 36 " |
Retractable | Không |
Vật liệu con dấu | Vinyl tráng Nylon |
vật liệu nơi trú ẩn | Vinyl |
Chiều cao con dấu bên | 126 " |
Chiều rộng con dấu bên ở tường | 42 " |
Hướng dẫn tiêu chuẩn Chiều cao Stipe | 24 " |
Chiều rộng gỗ xẻ Wolmanized được hỗ trợ | 2" |
Chiều rộng mảnh tiêu đề hàng đầu | 132 " |
Chiều cao con dấu trên cùng | 90 " |
Chiều rộng con dấu trên cùng | 132 " |
Chiều rộng nắp dọc | 21 " |
mảnh dọc | 126 " |
Chiều rộng | 132 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 252 |
Chiều cao tàu (cm) | 101.6 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 3925200091 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.