Smc Valves Kq2h06-00a | Ống Liên Kết Thẳng 6mm X Ống | 36x012 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC KQ2H06-00A Ống thẳng 6mm Ống x Ống | AC6ZTK 36X012

SMC VALVES KQ2H06-00A Ống nối thẳng 6mm x Ống

Trong kho
Khoản mục: AC6ZTK phần: KQ2H06-00ATham chiếu chéo: 36X012
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
€3.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông đoàn thẳng
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểLoại nhựa nhiệt dẻo
MàuTrắng xám
Kiểu kết nốiỐng x Ống
Max. Sức ép145 psi
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 140 độ F
Kích thước ống6mm

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS3917400090
Quốc giaSG

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểMàuMax. Sức épNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngGiá cả
VAN SMC KQG2H04-00 thẳng Union 5/16 Hoặc 8mm 316 Thép không gỉ | AA8NLK 19F710 KQG2H04-00Kim loại316 thép không gỉ-435 psi23 độ đến 302 độ F5/16 "hoặc 8 mm€48.50
VAN SMC KQG2H06-00 Thép không gỉ thẳng 6mm 316 | AA8NLM 19F712 KQG2H06-00Kim loại316 thép không gỉThép435 psi23 độ đến 302 độ F6mm€57.19
VAN SMC KQG2H07-00 Liên hiệp thẳng 1/4 inch 316 Thép không gỉ | AA8NLR 19F716 KQG2H07-00Kim loại316 thép không gỉ-435 psi23 độ đến 302 độ F1 / 4 "€31.40
VAN SMC KQG2H08-00 Liên hiệp thẳng 5/32 inch hoặc 4mm 316 Thép không gỉ | AA8NLW 19F720 KQG2H08-00Kim loại316 thép không gỉ-435 psi23 độ đến 302 độ F5/32 "hoặc 4 mm€61.40
VAN SMC KQG2H10-00 Thép không gỉ thẳng 10mm 316 | AA8NMC 19F726 KQG2H10-00Kim loại316 thép không gỉ-435 psi23 độ đến 302 độ F10mm€98.52
VAN SMC KQG2H11-00 Straight Union 3/8 inch 316 Thép không gỉ | AA8NME 19F728 KQG2H11-00Kim loại316 thép không gỉ-435 psi23 độ đến 302 độ F3 / 8 "€44.64
VAN SMC KQG2H12-00 Thép không gỉ thẳng 12mm 316 | AA8NMH 19F731 KQG2H12-00Kim loại316 thép không gỉ-435 psi23 độ đến 302 độ F12mm€109.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES KQ2H06-00A Ống nối thẳng 6mm x Ống
€3.92 /đơn vị