4tmx6 | Ống 3/8 Inch Inox 304 Chiều Dài 60 Inch Lịch 40 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4TMX6 3/8 Inch 304 Chiều dài 60 Inch Thép không gỉ Lịch trình 40 | AD9MKV

APPROVED VENDOR Ống 4TMX6 3/8 inch 304 Thép không gỉ 60 inch Lịch trình 40

Trong kho
Khoản mục: AD9MKV phần: 4TMX6
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
€86.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPipe
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Bên trong Dia.1 / 2 "
Chiều dài60 "
Vật chất304 thép không gỉ
Max. Sức ép150 psi
Bên ngoài Dia.3 / 4 "
Kích thước đường ống3 / 8 "
Schedule40
Liền mạch / hànSeamless
Nhiệt độ. Phạm vi-60 độ đến 450 độ F
Loại sợiNPT
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)152.91
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7304413015
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại kết nối cơ bảnBên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngChiều dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 15A816 Ống 1/4 Inch 304 Bằng Thép Không Gỉ Dài 10 Chân | AA6UUV 15A816Chưa đọc1 / 4 "10ft.35 / 64 "1 / 4 "1 / 16 "€113.15
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 15A818 Ống 1/2 Inch 304 Bằng Thép Không Gỉ Dài 10 Feet | AA6UUX 15A818Chưa đọc5 / 8 "10ft.27 / 32 "1 / 2 "1 / 16 "€207.32
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 15A819 Ống 3/4 Inch 304 Bằng Thép Không Gỉ Dài 10 Chân | AA6UUY 15A819Chưa đọc3 / 4 "10ft.1"3 / 4 "3 / 16 "€229.60
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 15A820 Thép không gỉ 1 inch 304 Dài 10 Feet | AA6UUZ 15A820Chưa đọc1"10ft.1.25 "1"3 / 16 "€379.54
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 15A822 Ống 1-1/2 Inch 304 Thép không gỉ Dài 10 Feet | AA6UVA 15A822Chưa đọc1.75 "10ft.2"1.5 "3 / 16 "€572.60
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 15A823 Ống 2 inch bằng thép không gỉ 304 Dài 10 feet | AA6UVB 15A823Chưa đọc2"10ft.2.5 "2"3 / 16 "€706.55
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TMR1 Ống 1/8 Inch 304 Chiều dài 18 Inch Inox Lịch trình 40 | AD9MHV 4TMR1Luồng ở cả hai đầu1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€18.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Ống 4TMX6 3/8 inch 304 Thép không gỉ 60 inch Lịch trình 40
€86.64 /đơn vị