Linemaster T-91-s | Công tắc chân nhẹ Hành động nhất thời | 2w810 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LINEMASTER T-91-S Công tắc chân nhẹ Hành động ngay lập tức | AC3TTH 2W810

LINEMASTER T-91-S Light Duty Foot Switch Hành động tạm thời

Trong kho
Khoản mục: AC3TTH Mẫu: T-91-STham chiếu chéo: 2W810
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
€39.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc chân nhẹ
Hoạt độngTạm thời
MàuĐen
Đăng ký thông tinSPDT
Đánh giá hiện tại15
Độ sâu1"
HP1/2
Chiều dài3.5 "
Vật chấtThép
NEMA Đánh giá1
Xếp hạng điện áp125 / 250 VAC
Chiều rộng2 21 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8536509035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiMàuĐăng ký thông tinVật chấtNEMA Đánh giáXếp hạng điện ápChiều rộngChiều dài dâyGiá cả
LINEMASTER 491-SC36MP Công tắc chân nhẹ Hành động ngay lập tức | AA8VDU 1AGP5 491-SC36MP2.875 "ĐenSPDT-KHÔNGThép1125 / 250 VAC2.5 "6ft.€133.17
LINEMASTER T-91-SWANO3S Công tắc chân nhẹ Hành động ngay lập tức | AA8VDV 1AGP6 T-91-SWANO3S3.5 "Thép không gỉSPDT-KHÔNGThép không gỉ1,4X, 6,6P125 VAC2.62 "8ft.€258.17
LINEMASTER 81SH12 Công tắc chân nhẹ Hành động ngay lập tức | AA8VDW 1AGP7 81SH122.75 "ĐenSPDTPVC1125 / 250 VAC4.62 "-€126.58
LINEMASTER 491-SC3 Công tắc chân nhẹ Hành động ngay lập tức | AB8WGV 2A190 491-SC32.875 "ĐenSPDT-KHÔNGThép1125 VAC2.5 "8ft.€141.25
LINEMASTER 491-S Công tắc chân nhẹ Hành động ngay lập tức | AC3TTG 2W809 491-S2.875 "ĐenSPDTThép1125 / 250 VAC2.5 "-€73.76
LINEMASTER 72 Light Duty Foot Switch Hành động ngay lập tức | AD6RUQ 4A714 724.75 "Đen(2) SPDTĐúc kim loại kẽm1125 / 250 VAC4 9 / 32 "-€126.87
LINEMASTER 41SH12 Công tắc chân nhẹ Hành động ngay lập tức | AE4JCY 5KX03 41SH122.875 "ĐenSPDTThép4125 / 250 VAC2.75 "10ft.€155.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LINEMASTER T-91-S Light Duty Foot Switch Hành động tạm thời
€39.98 /đơn vị