APPROVED VENDOR 15A820 Ống 1 inch 304 Thép không gỉ Chiều dài 10 Feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pipe |
Loại kết nối cơ bản | Chưa đọc |
Bên trong Dia. | 1" |
Chiều dài | 10ft. |
Vật chất | 304 thép không gỉ |
Max. Sức ép | 150 psi |
Bên ngoài Dia. | 1.25 " |
Kích thước đường ống | 1" |
Schedule | 40 |
Liền mạch / hàn | Seamless |
Nhiệt độ. Phạm vi | -60 độ đến 450 độ F |
Chiều dày | 3 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.71 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 305.05 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.56 |
Mã HS | 7306405040 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Loại kết nối cơ bản | Bên trong Dia. | Chiều dài | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A816 | Chưa đọc | 1 / 4 " | 10ft. | 35 / 64 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | €127.13 | RFQ
| |
15A818 | Chưa đọc | 5 / 8 " | 10ft. | 27 / 32 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | €232.94 | RFQ
| |
15A819 | Chưa đọc | 3 / 4 " | 10ft. | 1" | 3 / 4 " | 3 / 16 " | €255.11 | RFQ
| |
15A822 | Chưa đọc | 1.75 " | 10ft. | 2" | 1.5 " | 3 / 16 " | €636.63 | RFQ
| |
15A823 | Chưa đọc | 2" | 10ft. | 2.5 " | 2" | 3 / 16 " | €710.10 | RFQ
| |
4TMR1 | Luồng ở cả hai đầu | 1 / 4 " | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | €18.56 | ||
4TMR2 | Luồng ở cả hai đầu | 1 / 2 " | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | €20.88 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.