APPROVED VENDOR 4NTN4 Ống 0.527 inch Id 0.625 inch Đường kính ngoài 6 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống |
Bên trong Dia. | 0.625 " |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | 316 thép không gỉ |
Max. Sức ép | 3482 psi @ 72 độ F |
Bên ngoài Dia. | 5 / 8 " |
Dia ngoài. Lòng khoan dung | +/-. 125 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | -325 đến 1500 độ F |
Kiểu | Seamless |
Chiều dày | 0.065 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.03 |
Mã HS | 7304490060 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Chiều dày | Bên trong Dia. | Vật chất | Max. Sức ép | Bên ngoài Dia. | Dia ngoài. Lòng khoan dung | Nhiệt độ. Phạm vi | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36719 | 0.065 " | 0.120 " | 304 thép không gỉ | 8125 psi @ 72 độ F | 1 / 4 " | +,005 "/ - 0.005" | -423 đến 1500 độ F | Hàn | €48.80 | RFQ
|
4NRX3 | 0.028 " | 0.132 " | Nhôm | 1624 PSI | 3 / 16 " | - | -452 đến 400 F | Seamless | €51.46 | RFQ
|
4NTC8 | 0.049 " | 0.152 " | Nhôm | 3618 PSI | 1 / 4 " | - | -452 đến 400 F | Seamless | €28.91 | RFQ
|
4NTD1 | 0.035 " | 0.243 " | Nhôm | 2074 PSI | 5 / 16 " | - | -452 đến 400 F | Seamless | €35.14 | RFQ
|
4NTE2 | 0.049 " | 0.527 " | Nhôm | 1463 PSI | 5 / 8 " | - | -452 đến 400 F | Seamless | €58.22 | RFQ
|
4NTE4 | 0.049 " | 0.652 " | Nhôm | 1222 PSI | 3 / 4 " | - | -452 đến 400 F | Seamless | €46.50 | RFQ
|
4NTJ5 | 0.035 " | 0.680 " | Nhôm | 873 PSI | 3 / 4 " | - | -452 đến 400 F | Seamless | €79.12 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.