APPROVED VENDOR 4NTD1 Ống 0.243 inch Id 5/16 inch Đường kính ngoài Nhôm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống |
Bên trong Dia. | 0.243 " |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | Nhôm |
Max. Sức ép | 2074 PSI |
Bên ngoài Dia. | 5 / 16 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | -452 đến 400 F |
Kiểu | Seamless |
Chiều dày | 0.035 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.09 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.02 |
Mã HS | 7608100030 |
Quốc gia | TW |
Mô hình | Chiều dày | Bên trong Dia. | Vật chất | Max. Sức ép | Bên ngoài Dia. | Dia ngoài. Lòng khoan dung | Nhiệt độ. Phạm vi | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36719 | 0.065 " | 0.120 " | 304 thép không gỉ | 8125 psi @ 72 độ F | 1 / 4 " | +,005 "/ - 0.005" | -423 đến 1500 độ F | Hàn | €48.80 | RFQ
|
4NRX3 | 0.028 " | 0.132 " | Nhôm | 1624 PSI | 3 / 16 " | - | -452 đến 400 F | Seamless | €51.46 | RFQ
|
4NTC8 | 0.049 " | 0.152 " | Nhôm | 3618 PSI | 1 / 4 " | - | -452 đến 400 F | Seamless | €28.91 | RFQ
|
4NTE2 | 0.049 " | 0.527 " | Nhôm | 1463 PSI | 5 / 8 " | - | -452 đến 400 F | Seamless | €58.22 | RFQ
|
4NTE4 | 0.049 " | 0.652 " | Nhôm | 1222 PSI | 3 / 4 " | - | -452 đến 400 F | Seamless | €46.50 | RFQ
|
4NTJ5 | 0.035 " | 0.680 " | Nhôm | 873 PSI | 3 / 4 " | - | -452 đến 400 F | Seamless | €79.12 | RFQ
|
4NTL1 | 0.035 " | 0.187 " | 316 thép không gỉ | 5780 psi @ 72 độ F | 3 / 16 " | +/-. 125 " | -325 đến 1500 độ F | Seamless | €90.26 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.