1uwk8 | Ống Uhmw 2 Inch Idx3 Inch Đường Kính Ngoài. 1 chân | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWK8 Uhmw 2 inch Idx3 Inch Đường kính ngoài 1 feet | AB3QPA

APPROVED VENDOR Ống 1UWK8 Uhmw 2 inch Idx3 inch Đường kính ngoài 1 feet

Trong kho
Khoản mục: AB3QPA phần: 1UWK8
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
€99.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng cổ phiếu
Màutrắng
Bên trong Dia.2"
Bên trong Dia. Lòng khoan dung+/- 0.160 "
Chiều dài1"
Dung sai chiều dài+0.060 "/ - 0.000"
Vật chấtUHW-PE
Tối đa Nhiệt độ.180 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-20 độF
Bên ngoài Dia.3"
Dia ngoài. Lòng khoan dung+/- 0.160 "
Độ bền kéo5,800 PSI
KiểuThực phẩm nguyên chất
Chiều dày0.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.84
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)30.73
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS3917320020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiBên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWK4 Uhmw 2 Idx2 1/2 Inch Đường kính ngoài 1 Feet | AB3QNX 1UWK41"2.5 "0.25 "€31.29
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWK7 Uhmw 2 Idx2 3/4 Inch Đường kính ngoài 1 Feet | AB3QNZ 1UWK71"2.75 "0.375 "€57.96
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWT4 Uhmw 2 Idx2 1/2 Inch Đường kính ngoài 3 feet | AB3QQR 1UWT43ft.2.5 "0.25 "€104.83
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWT7 Uhmw 2 Idx2 3/4 Inch Đường kính ngoài 3 feet | AB3QQV 1UWT73ft.2.75 "0.375 "€161.27
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWT8 Uhmw 2 inch Idx3 Inch Đường kính ngoài 3 feet | AB3QQW 1UWT83ft.3"0.5 "€297.02
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWZ4 Uhmw 2 Idx2 1/2 Inch Đường kính ngoài 6 feet | AB3QTH 1UWZ46"2.5 "0.25 "€195.14
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWZ8 Uhmw 2 inch Idx3 Inch Đường kính ngoài 6 feet | AB3QTL 1UWZ86"3"0.5 "€508.42
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Ống 1UWK8 Uhmw 2 inch Idx3 inch Đường kính ngoài 1 feet
€99.16 /đơn vị