12g517 | Quy trình đo bảng kỹ thuật số 0 To10 Vdc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Quy trình Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số 12G517 0 To10 Vdc | AA4DZP

APPROVED VENDOR Quy trình đo bảng kỹ thuật số 12G517 0 đến 10 Vdc

Trong kho
Khoản mục: AA4DZP phần: 12G517
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
€265.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng đồng hồ kỹ thuật số
tính chính xác+/- 0.2% số lần đọc +/- 1count
Loại kết nốiThiết bị đầu cuối vít
Giao diệnLCD đỏ
Chữ số hiển thị3.5
Khoảng thời gian hiển thị0 để 100%
Kích thíchKhông
phù hợpTiêu chuẩn 3/648 DIN Cutout
Dải đầu vào0 đến 10 VDC
Yêu cầu nguồn điện85-250 VAC
Kết nối quá trìnhKhông
Phong cách24x72
KiểuQuy trình xét duyệt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS9030330040
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiao diệnDải đầu vàoGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Quy trình Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số 12G514 0 To10 Vdc | AA4DZN 12G514LCD xám0 đến 10 VDC€273.43
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 12G522 Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số Quy trình 4 đến 20ma Dc | AA4DZR 12G522LCD xám4 đến 20mADC€295.71
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Quy trình đồng hồ đo bảng kỹ thuật số 12G525 4 đến 20ma Dc | AA4DZT 12G525LCD đỏ4 đến 20mADC€157.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Quy trình đo bảng kỹ thuật số 12G517 0 đến 10 Vdc
€265.13 /đơn vị