Bit khoan thép-E tốc độ cao OSG, X
Phong cách | Mô hình | Tương đương thập phân | Chiều dài sáo | Chiều dài tổng thể | Chân Địa. | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8594025 | 0.098 " | 30mm | 57mm | 2.5mm | 2.5 " | €21.11 | |
A | 8594030 | 0.118 " | 33mm | 61mm | 3.0mm | 3" | €17.92 | |
A | 8594033 | 0.129 " | 36mm | 65mm | 3.3mm | 3.3mm | €21.54 | |
A | 8594035 | 0.137 " | 39mm | 70mm | 3.5mm | 3.5mm | €21.35 | |
A | 8594040 | 0.157 " | 43mm | 75mm | 4.0mm | 4mm | €23.74 | |
A | 8594042 | 0.165 " | 43mm | 75mm | 4.2mm | 4.2mm | €26.54 | |
A | 8594045 | 0.177 " | 47mm | 80mm | 4.5mm | 4.5mm | €26.43 | |
A | 8594050 | 0.196 " | 52mm | 86mm | 5.0mm | 5.0mm | €30.00 | |
A | 8594055 | 0.216 " | 57mm | 93mm | 5.5mm | 5.5mm | €38.25 | |
A | 8594060 | 0.236 " | 57mm | 93mm | 6.0mm | 6.0mm | €38.97 | |
A | 8594068 | 0.267 " | 69mm | 109mm | 6.8mm | 6.8mm | €54.82 | |
A | 8594070 | 0.275 " | 69mm | 109mm | 7.0mm | 7.0mm | €54.35 | |
A | 8594075 | 0.295 " | 69mm | 109mm | 7.5mm | 7.5mm | €55.53 | |
A | 8594080 | 0.315 " | 75mm | 117mm | 8.0mm | 8.0mm | €66.01 | |
A | 8594085 | 0.334 " | 75mm | 117mm | 8.5mm | 8.5mm | €70.91 | |
A | 8594087 | 0.342 " | 81mm | 125mm | 8.7mm | 8.7mm | €76.51 | |
A | 8594090 | 0.354 " | 81mm | 125mm | 9.0mm | 9.0mm | €76.51 | |
A | 8594095 | 0.374 " | 81mm | 125mm | 9.5mm | 9.5mm | €82.52 | |
A | 8594100 | 0.393 " | 87mm | 133mm | 10.0mm | 10.0mm | €85.31 | |
A | 8594110 | 0.433 " | 94mm | 142mm | 11.0mm | 11.0mm | €104.06 | |
A | 8594115 | 0.452 " | 94mm | 142mm | 11.5mm | 11.5mm | €116.72 | |
A | 8594125 | 0.492 " | 101mm | 151mm | 12.5mm | 12.5mm | €163.03 | |
A | 8594130 | 0.511 " | 101mm | 151mm | 13.0mm | 13.0mm | €173.43 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bánh xe trung tâm chán nản
- Miếng đệm chân không
- Cuộn vòi chữa cháy và giá đỡ
- Tấm che mưa xe máy
- Xi lanh cơ thể ren
- Bơm màng
- Sản phẩm nhận dạng
- Khớp nối vòng cổ và bộ điều hợp
- Rào
- Đèn cầm tay và đèn di động
- BUSSMANN Loại cầu chì: RK1, RK5
- LIFT-ALL Web treo, DOS
- BEST Bộ khóa lỗ mộng cơ học
- MICRO 100 Công cụ nhàm chán thay đổi nhanh độ sâu 0.12 inch
- METRO Giá đỡ Super Erecta Pro
- HOFFMAN Loại 12 màu xám Bên trong Chân đế hai cửa Ngắt kết nối Vỏ bọc
- SPEARS VALVES PVC Class 100 IPS Lắp ráp được chế tạo 11-1 / 4 độ. Khuỷu tay, miếng đệm x miếng đệm
- EATON Rào chắn lùi pha
- EATON Cuộn dây đóng nhả lò xo loại W-VAC
- WEG Tay cầm quay dòng MSW