Osg 8594115 | Mũi khoan Jobber Hss-e X Point 11.5mm | 33nz93 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 8594115 Mũi khoan Jobber Hss-e x Point 11.5mm | AG3NGU 33NZ93

OSG 8594115 Mũi khoan Jobber Hss-e x Point 11.5mm

Trong kho
Khoản mục: AG3NGU phần: 8594115Tham chiếu chéo: 33NZ93
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
€116.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtThuận tay phải
Tương đương thập phân0.452 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcV tráng
Chiều dài sáo94mm
Danh sách số1800
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Chiều dài tổng thể142mm
Góc nhọn120 Degrees
Loại điểmX
Chân Địa.11.5mm
Kích thước máy11.5mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8207504060

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
OSG 8594042 Mũi khoan Jobber Hss-e x Point 4.2mm | AG3MZC 33NZ77 85940420.165 "43mm75mm4.2mm4.2mm€26.54
OSG 8594045 Mũi khoan Jobber Hss-e x Point 4.5mm | AG3MZD 33NZ78 85940450.177 "47mm80mm4.5mm4.5mm€26.43
OSG 8594050 Mũi khoan Jobber Hss-e x Point 5.0mm | AG3MZE 33NZ79 85940500.196 "52mm86mm5.0mm5.0mm€30.00
OSG 8594055 Mũi khoan Jobber Hss-e x Point 5.5mm | AG3MZF 33NZ80 85940550.216 "57mm93mm5.5mm5.5mm€38.25
OSG 8594060 Mũi khoan Jobber Hss-e x Point 6.0mm | AG3MZG 33NZ81 85940600.236 "57mm93mm6.0mm6.0mm€38.97
OSG 8594025 Mũi khoan Jobber Hss-e x Point 2.5mm | AG3NGB 33NZ72 85940250.098 "30mm57mm2.5mm2.5 "€21.11
OSG 8594030 Mũi khoan Jobber Hss-e x Point 3.0mm | AG3NGC 33NZ73 85940300.118 "33mm61mm3.0mm3"€17.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 8594115 Mũi khoan Jobber Hss-e x Point 11.5mm
€116.72 /đơn vị