1rjy2 | Núm vú ống Schedule 160 1/2 X 36 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 1RJY2 Pipe Nipple Schedule 160 1/2 x 36 In | AB3DCN

APPROVED VENDOR Lịch trình núm vú 1RJY2 Pipe 160 1/2 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AB3DCN phần: 1RJY2
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
€85.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPipe
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Vật liệu cơ thểthép đen
Chiều dài36 "
Max. Sức ép900 psi @ 150 độ F
Tối đa Áp suất hơi150 psi
Bên ngoài Dia.0.84 "
Kích thước đường ống1 / 2 "
Schedule160
Liền mạch / hànSeamless
Loại sợiNPT
Chiều dày0.18 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.79
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)93.98
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7304316050
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều dàiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngChiều dàyGiá cả
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lịch trình núm vú ống 1RJW8 160 1/2 x 1 1/2 In | AB3DCA 1RJW8núm vú1.5 "900 psi @ 150 độ F0.84 "1 / 2 "0.18 "€7.07
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lịch trình núm vú ống 1RJW9 160 1/2 x 2 In | AB3DCB 1RJW9núm vú2"900 psi @ 150 độ F0.84 "1 / 2 "0.18 "€7.88
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lịch trình núm vú ống 1RJX1 160 1/2 x 2 1/2 In | AB3DCC 1RJX1núm vú2.5 "900 psi @ 150 độ F0.84 "1 / 2 "0.18 "€8.65
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lịch trình núm vú ống 1RJX2 160 1/2 x 3 In | AB3DCD 1RJX2núm vú3"900 psi @ 150 độ F0.84 "1 / 2 "0.18 "€9.57
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lịch trình núm vú ống 1RJX3 160 1/2 x 4 In | AB3DCE 1RJX3núm vú4"900 psi @ 150 độ F0.84 "1 / 2 "0.18 "€13.18
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lịch trình núm vú ống 1RJX4 160 1/2 x 5 In | AB3DCF 1RJX4núm vú5"900 psi @ 150 độ F0.84 "1 / 2 "0.18 "€11.68
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lịch trình núm vú ống 1RJX5 160 1/2 x 6 In | AB3DCG 1RJX5núm vú6"900 psi @ 150 độ F0.84 "1 / 2 "0.18 "€17.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Lịch trình núm vú 1RJY2 Pipe 160 1/2 x 36 In
€85.90 /đơn vị