EDWARDS SIGNALING 105 Sê-ri LED Đèn hiệu nhấp nháy hoặc ổn định
Phong cách | Mô hình | Màu | Vẽ hiện tại | đường kính | Chiều cao | Nguồn điện | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 105XBRMW120A | - | - | 4-1 / 2 " | 4-5 / 8 " | - | - | RFQ
|
B | 105XBRMA120A | hổ phách | 0.108A AC | 3.75 " | 4.75 " | 120 VAC | €582.50 | |
B | 105XBRMA24D | hổ phách | 0.215A DC | 3.75 " | 4.75 " | 24 VDC | €611.26 | |
C | 105XBRMB120A | Màu xanh da trời | 0.108A AC | 3.75 " | 4.75 " | 120 VAC | €598.16 | |
C | 105XBRMB24D | Màu xanh da trời | 0.215A DC | 3.75 " | 4.75 " | 24 VDC | €627.98 | |
D | 105XBRMG120A | màu xanh lá | 0.108A AC | 3.75 " | 4.75 " | 120 VAC | €693.32 | |
D | 105XBRMG24D | màu xanh lá | 0.215A DC | 3.75 " | 4.75 " | 24 VDC | €590.93 | |
E | 105XBRMR24D | đỏ | 0.215A DC | 3.75 " | 4.75 " | 24 VDC | €651.67 | |
E | 105XBRMR120A | đỏ | 0.108A AC | 3.75 " | 4.75 " | 120 VAC | €626.64 | |
A | 105XBRMW24D | trắng | 0.215A DC | 3.75 " | 4.75 " | 24 VDC | €652.48 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Thảm quét
- Lưỡi dao cạo trống
- Thuốc nhuộm và Bộ dụng cụ kiểm tra
- Vải phần cứng
- Phụ kiện khuôn xi lanh
- Công cụ kiểm tra và truy xuất
- Nhãn Vận chuyển và Phụ kiện
- Thiết bị điện tử
- Ô tô kéo
- Sản phẩm liên quan đến bóng đèn
- SIEMENS Bộ ngắt mạch vỏ khuôn đúc bắt vít dòng SJD
- APPROVED VENDOR Nút có dây chuyền
- SPEARS VALVES CPVC Lịch biểu 80 DWV Khớp nối sửa chữa lắp đặt chế tạo, miếng đệm x miếng đệm
- SPEARS VALVES Ghế van kiểm tra Y và Bộ dụng cụ sửa chữa vòng chữ O, True Union với FKM O-Ring
- EATON Khóa báo động ngắt mạch trường hợp đúc
- MAGLINER bu lông
- WESTWARD Màn hình phễu
- HUMBOLDT Bộ máy hút trào ngược
- TSUBAKI Khóa điện dòng KE Inch
- GROVE GEAR Dòng NH, Kích thước 821, Hộp giảm tốc bánh răng có vỏ hẹp Ironman